Gates® Hydraulikschläuche, Hydraulikarmaturen
Beste Qualität und höchste Zuverlässigkeit
Beste Qualität und höchste Zuverlässigkeit
Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Gates® Hydraulikschläuche, Hydraulikarmaturen.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Gerade Hydraulikschlaucharmatur mit metrischem Gewinde und Überwurfmutter. Abdichtung über 24°-Dichtkegel. Französische Gas-Reihe.
Gates | Gates® Hydraulikschläuche
Pro1T-Schlauch, empfohlen für Mitteldruck-Hydraulikanwendungen. Lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen, 1-lagig, nach EN 857 1SC.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
90°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Schwere Reihe.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
90°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterGates® und Haberkorn pflegen eine langjährige Partnerschaft. Die Produkte von Gates® entsprechen hohen Qualitätsstandards und können individuell an die Nutzerin und den Nutzer angepasst werden. Dabei können Sie sich zwischen Einzelteilen und Komplettlösungen entscheiden. Finden Sie hier eine große Auswahl an Gates®-Hydraulikarmaturen und -schläuchen.
Für die Produkte von Gates® werden nur hochwertige Materialien verwendet, womit Standzeiten in der Produktion verhindert werden sollen. Ebenso können dadurch der Wartungsaufwand und im gleichen Zug die Wartungskosten um ein Vielfaches reduziert werden. Diese Schlauchleitungen halten im Schnitt dreimal länger, als es die Norm vorschreibt.
Die Schlauchleitungen werden extra so konzipiert, dass das Verlegen auf engstem Raum möglich ist; die Schläuche können zudem mit relativ geringem Kraftaufwand gebogen werden.
Gates®-Armaturen können direkt auf die Schläuche aufgesteckt werden. Es benötigt keine spezielle Montage beim Verbinden von Schlauch und Armatur, da die beiden Komponenten immer aufeinander aufeinander abgestimmt werden, um die Montage so unkompliziert wie möglich zu gestalten.
Alle Produkte von Gates® sind auf eine lange Nutzung ausgelegt, vor allem die Schläuche werden sehr robust gestaltet. Die Standardschlauchdecken weisen eine hohe Abriebfestigkeit auf und halten sämtlichen aggressiven Ölen stand. Die Schlauchseele wird dafür mit Nitril versehen. Sollte der Schlauch in bestimmten Umgebungen mit hoher Abriebwahrscheinlichkeit verwendet werden, können XtraTuff™- oder MegaTuff™-Decken verwendet werden. Der Hydraulikschlauch PRO-MegaTuff™ enthält diese Decken und ist daher 25- bis 300-mal robuster als andere Schläuche.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!