von Gates | mehr Gates® Hydraulikschläuche
| –40 °C bis +100 °C (kurzzeitig bis +121 °C) |
Gates | Gates® Hydraulikschläuche
G2-Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, nach SAE 100R2AT, übertrifft ISO 1436 2SN R2ATS/EN 853 2SN.
Gates | Gates® Hydraulikschläuche
M2T®-Schlauch mit besonders abriebfester MegaTuff™-Decke für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen, 2-lagig, nach DIN SAE 100R16, übertrifft ISO 11237 R16/EN 857 2SC.
Gates | Gates® Hydraulikschläuche
Pro2T-Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen, 2-lagig, nach ISO 11237 2SC/EN 857 2SC.
Gates | Gates® Hydraulikschläuche
ProV-Schlauch, empfohlen für leichte Mitteldruck-Hydraulikanwendungen mit geringen Biegeanforderungen. Lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen, 2-lagig, erfüllt EN 857 2SC, SAE 100 R16 und ISO 11237 2SC R16.
Gates | Gates® Hydraulikschläuche
M4K-Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, nach SAE 100R19, übertrifft ISO 11237 R19, erfüllt oder übertrifft die EN 857 2SC.
Gates | Gates® Hydraulikschläuche
M4K-Schlauch mit besonders abriebfester MegaTuff™-Decke empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, nach SAE 100R19, übertrifft ISO 11237 R19, erfüllt oder übertrifft die EN 857 2SC.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!