Menu
Optimal geschützt mit den Sicherheitsschuhen von Elten

Produkte von Elten

Elten ist führender Hersteller von Sicherheitsschuhen in Europa und steht für höchste Qualitätsstandards und innovative Fußschutz-Technologien.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in Produkte von Elten
41-50 von 50 Produkten
in Produkte von Elten
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Halbstiefel S3 Sander XXT ESD 769731 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 Sander XXT ESD 769731

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-fähiger Sicherheitshalbstiefel aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem Textilmaterial CORDURA®, mit Kunststoffkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Allergiker geeigne...

Elten
Teilenummer G57822
Aktion
Halbstiefel S3 Stefano XXSG mid ESD 768701 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 Stefano XXSG mid ESD 768701

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-fähiger Sicherheitshalbstiefel aus Rindsleder mit Stahlkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Elten
Teilenummer M43786
Halbstiefel S3 Fusion GTX CI 63481 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 Fusion GTX CI 63481

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-fähiger Sicherheitshalbstiefel aus hydrophobiertem Nubukleder, mit Zehenschutzkappe aus Stahl und Stahlzwischensohle. Dieser Schuh ist mit der BIOMEX PROTECTION© -Manschette ausgestattet, diese stabilisiert das Sprunggelenk in seiner natürlichen Bewegung und schützt den Fuß v...

Elten
Teilenummer 630967
Winterstiefel S3 Renzo Winter 65741 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Winterstiefel S3 Renzo Winter 65741

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Gefütterter Sicherheitsstiefel aus robustem, widerstandsfähigem Rindsleder. Mit geschlossener Lasche, Stahlkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.

Elten
Teilenummer 702161
Schweißerhalbstiefel S3 Luis 8771 | Schuhe für spezielle Einsätze
angesehen
Gekauft
Schweißerhalbstiefel S3 Luis 8771

Elten | Schuhe für spezielle Einsätze

Halbhoher Schweißerstiefel aus feuerresistentem Rindsleder und Lederfutter mit Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO Fe Al SRC. Die grobstollige Gummi/PU-Sohle bietet verlässlichen Halt und ist kurzzeitig hitzebeständig bis +300 °C.

Elten
Teilenummer G58889
Feuerwehrstiefel F2A Colin GTX BOA® 89631 | Schuhe für spezielle Einsätze
angesehen
Gekauft
Feuerwehrstiefel F2A Colin GTX BOA® 89631

Elten | Schuhe für spezielle Einsätze

GORE-TEX®-Feuerwehrstiefel mit grobstolliger Spezialsohle und BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem, nach EN 15090:2012 F2A SRC CI HI HRO.

Elten
Teilenummer M77148
Arbeitssocke ESD Basic 900019 | Socken, Schuhzubehör
angesehen
Gekauft
Arbeitssocke ESD Basic 900019

Elten | Socken, Schuhzubehör

ESD-Basic-Socke aus hautsympathischem Mischgewebe. Angenehm weicher Tragekomfort durch hochelastisches, druckfreies Bündchen. Optimale Passform auf den rechten und linken Fuß durch das anatomisch geformte Fußbett.

Elten
Teilenummer 807155
Schuhpflegespray Hey Impra Shoe Fresh 506666 | Socken, Schuhzubehör
angesehen
Gekauft
Schuhpflegespray Hey Impra Shoe Fresh 506666

Elten | Socken, Schuhzubehör

Farbloses Schuhpflegemittel in der praktischen Sprühflasche zur Beseitigung von Gerüchen in Schuhen. Bildet eine wirkungsvolle Langzeitbarriere gegen Bakterien, Pilze und Geruchsbildner.

Elten
Teilenummer 301276
Vollimprägnierer Hey Impra 508888 | Socken, Schuhzubehör
angesehen
Gekauft
Vollimprägnierer Hey Impra 508888

Elten | Socken, Schuhzubehör

Farbloses Imprägniermittel in der praktischen Sprühflasche für alle Textil- und Lederkombinationen. Das Obermaterial wird gepflegt, bekommt neuen Glanz und behält dennoch seine Atmungsaktivität, verlängert die Haltbarkeit des Obermaterials um ein Vielfaches.

Elten
Teilenummer A89186
Einlagesohle SensiCare ESD | Socken, Schuhzubehör
angesehen
Gekauft
Einlagesohle SensiCare ESD

Elten | Socken, Schuhzubehör

Ganzflächige, semi-orthopädische Einlagesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen: low, medium, high. Die hervorragende Dämpfung sorgt für die Entlastung des Rückens.

Elten
Teilenummer B27680
41-50 von 50 Produkten

Sicherheitsschuhe von Elten – maximaler Schutz und perfekte Passform

Das aus dem niederrheinischen Uedem stammende Familienunternehmen fertigt Sicherheitsschuhe nach höchsten Qualitätsstandards und bietet den Trägern – egal ob in der Fertigungshalle, in der Werkstatt oder auf der Baustelle – Sicherheit, Komfort und attraktives Design. Elten legt größten Wert auf die Entwicklung innovativer Konzepte und individueller Lösungen, um Arbeitsschuhe nach neuesten Fußschutz-Technologien herzustellen und an die Bedürfnisse der Träger anzupassen.

Auf einen Blick
    Sicherheitsschuhe von Elten für maximale Dämpfung und höchsten Komfort
    Sicherheitsschuhe von Elten für maximale Dämpfung und höchsten Komfort

    Sicherheitsschuhe für den Schutz vor elektrostatischer Aufladung

    ESD-Sicherheitsschuhe von Elten gegen elektrostatische Aufladung

    Schuhe sind – aufgrund von Reibung zwischen Boden und Sohle – in vielen Fällen die Ursache für statische Aufladung im Körper. Mit dem richtigen Schuh bzw. der richtigen Sohle kann der unangenehme „Funkenschlag“ vermieden werden; die statische Aufladung wird abgeleitet. Die Sicherheitsschuhe von Elten – ESD-gerecht nach DIN EN 61340 – erfüllen genau diese Anforderungen und sorgen dafür, dass eine aufgebaute statische Elektrizität wieder entladen wird. Bei Arbeitsumgebungen mit sensibler Elektronik beispielsweise wird das Tragen von ESD-Sicherheitsschuhen dringend empfohlen.


    Fußvermessung für optimale Passform

    Frau steht auf einer Messplatte, andere Personen stehen hinter der Frau

    Gut passende Sicherheitsschuhe sind ein wichtiger Bestandteil persönlicher Schutzausrüstung. Elten verwendet technisch hochentwickelte Messsysteme, um Füße genauestens zu vermessen und Arbeitsschuh wie Sohle darauf anzupassen. Besondere Aufmerksamkeit schenkt Elten den Damenfüßen, da diese ganz andere Proportionen als Männerfüße haben. Schlechtsitzende Sicherheitsschuhe können zu weitreichenden Problemen führen, ist er zu weit, können schmerzhafte Blasen, Druckstellen, Verspannungen und dauerhafte Fuß- und Haltungsschäden drohen.

    Elten bietet ein komfortables Mehrweiten-System, das mehr Volumen im Vorfußbereich bietet und somit jedem Fuß den individuell benötigen Raum verschafft. Auch die Zehenschutzkappe wird angepasst und bietet so effektiven Schutz. So wurde für den durchschnittlich breiten Fuß, den breiteren Fuß und den sehr kräftigen Fuß extra Systeme entwickelt.


    Effektive Stoßdämpfung mit Elten-SensiCare-Einlegesohlen

    SensiCare-Einlegesohlen von Elten für optimale Dämpfung

    Schluss mit müden Beinen und gestressten Füßen! Dank der ausgezeichneten Dämpfeigenschaften der SensiCare-Einlegesohlen von Elten sind Ihre Füße optimal gegen Überlastungsschäden im Knie-, Fuß- und Hüftbereich geschützt. Die Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen – „low“ für den Senkfuß, „medium“ für den Normalfuß und „high“ für den Hohlfuß – sorgt zudem dank verbesserter Auftrittsdämpfung für die Entlastung des Rückens. Das thermosensible Messgerät FOOTDISC® PRO ermittelt mit Hilfe einer speziellen Folie die jeweilige Fußform und zeigt durch einen individuellen Fußabdruck vorhandenen Problemzonen. Das semi-orthopädische Einlegesohlenkonzept von Elten verspricht:

    • optimale Stabilität

    • spürbare Entlastung von Schmerz- und Druckpunkten

    • bestmögliche Gewichtsverteilung

    • verbesserten Tragekomfort

    • angenehmes Fußklima

    • Unterstützung des natürlichen Abrollens des Fußes


    Das Elten-Dämpfungskonzept WELLMAXX

    Dämpfungskonzept WELLMAXX von Elten für maximalen Tragekomfort

    Sicherheitsschuhe sollen in erster Linie die Füße schützen – werden aber nur dann konsequent getragen, wenn sie auch bequem sind und gut passen. Gerade in Berufen, in denen man lange auf harten Industrieböden gehen und stehen muss, ist der Schuhkomfort enorm wichtig – der Träger ist konzentrierter und die Sicherheit steigt.

     Das WELLMAXX-Konzept von Elten nutzt deshalb die sogenannte Infinergy®-Technologie von BASF, um eine vollumfängliche, maximale Beweglichkeit für Ihre Arbeitsschuhe sicherzustellen und durch optimale Dämpfung möglichen Schäden am Bewegungsapparat entgegenzuwirken. Das elastische, federleichte und atmungsaktive Partikelschaummaterial, das bisher nur bei Laufschuhen angewendet wurde, und die verschweißten Schaumperlen dämpfen beim Aufprall des Fußes und federn gleichzeitig zurück, sodass der Träger infolge weniger Kraft aufbringen muss. Sogar bei Temperaturen von bis zu minus 20 Grad Celsius bleiben Elten-Arbeitsschuhe elastisch und versteifen nicht. 

    Vorteile der Infinergy®-Technologie

    • Füße bleiben fit und ermüden nicht so schnell

    •   Gelenke werden dauerhaft geschont

    •   Funktionsfähigkeit bleibt trotz unterschiedlichster Klimabedingungen erhalten