OBO Bettermann | Energieführungen
Flexibler Verdrahtungskanal VF zur Montage im Schaltschrank. Die praktischen Kurzlängen ermöglichen eine einfache Handhabung, die Stege können werkzeuglos ausgebrochen werden.
OBO Bettermann | Energieführungen
Leitungskanal Mini für die Industrie bestehend aus Ober- und Unterteil, reinweiß.
OBO Bettermann | Energieführungen
Mit 1-fach-Kunststoffdruckwanne. Mit diesen Bügelschellen lassen sich Leitungen, Kabel und Rohre an C-Profilschienen befestigen.
OBO Bettermann | Energieführungen
Zubehör für Kabeltragsystem zur Leitungs- und Kabelführung. Deckelklammer für die allgemeine Befestigung von ungelochten Deckeln auf Kabel- und Gitterrinnen.
OBO Bettermann | Energieführungen
Erdungsklemme EKL mit Befestigungsgewinde. Wird zur Befestigung des Potentialausgleichleiters am Kabeltragsystem eingesetzt.
OBO Bettermann | Energieführungen
Zur Leitungs- und Kabelführung. Die schraublose Schnellverbindung der Rinnen erfolgt durch den angeformten Verbinder in der Seitenhöhe 55 mm.
OBO Bettermann | Energieführungen
Mittenabhängung für Gitterrinnen in zweiteiliger Ausführung, Maschenweite der Gitterrinnen 50 x 100 mm. Die Befestigung erfolgt mit einer Gewindestange des Typs 2078 an der Decke. Die maximal empfohlene Gitterrinnenbreite liegt bei 200 mm.
Weidmüller | Kabelbeschriftungen
Selbstklebender Kabelmarkierer Write On zum Markieren von Kabeln und Leitungen mit einem Außendurchmesser von 8 mm bis 32,3 mm.
Weidmüller | Kabelbeschriftungen
Transparenter, halogenfreier Kabelmarkierer WKM zum Markieren von Kabeln und Leitungen mit einem Außendurchmesser von 7 mm bis 115 mm.
Weidmüller | Kabelbeschriftungen
DIN-A4-Bogen mit unbeschrifteten, rechteckigen Einlegeschildern, passend für die Kabelmarkierer WKM.
Weidmüller | Kabelbeschriftungen
Leitermarkierer CLI C 2-4 zum Markieren von Leitungen mit einem Außendurchmesser von 4 mm bis 10 mm. Die geschlossenen Leitermarkierer werden auf die nicht angeschlossenen Leiter montiert.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!