Menu

Sicherheits-Positionsschalter XCSE, Metall, mit Zuhaltung

von Telemecanique Sensors   |   mehr Sicherheitsschalter

Drucken
Metallgekapselter Sicherheits-Positionsschalter in quaderförmiger Bauweise, mit Zuhaltung und 2 Leitungseinführungen. Antriebskopf um jeweils 90° umsetzbar.
Vorteile/Ausführungen
  • mit funktionsüberwachter Zuhaltung und elektromagnetischer Verriegelung
  • LED-Anzeige (orange: Schutzeinrichtung offen, grün: Schutzeinrichtung geschlossen und verriegelt)
  • mit Zwangsöffnung

Anwendungen/Hinweise
  • Version 3 Öffner nur mit grüner LED ausgerüstet
  • Meldekontakt = Magnetkontakt

Technische Daten
  • Spulenspannung
24 V AC/DC
  • Zuhaltekraft
2.000 N
  • Gehäuseabmessung H x B x T
146 x 98 x 44 mm
  • Betriebstemperatur
–25 °C bis +40 °C

Lieferumfang
  • inklusive Verschlussstopfen für den Einsteckschlitz des Antriebskopfes

Downloads

Für Sie interessant

Betätiger für Positionsschalter XCSPA, XCSTA, XCSE, XCSTE | Sicherheitsschalter
angesehen
Gekauft
Betätiger für Positionsschalter XCSPA, XCSTA, XCSE, XCSTE

Telemecanique Sensors Zubehör

Getrennter Betätiger für Sicherheits-Positionsschalter.

Betätiger für Positionsschalter XCSA, XCSB, XCSC, XCSE, XCSLF | Sicherheitsschalter
angesehen
Gekauft
Betätiger für Positionsschalter XCSA, XCSB, XCSC, XCSE, XCSLF

Telemecanique Sensors Zubehör

Getrennter Betätiger für Sicherheits-Positionsschalter.

Abschließvorrichtung für Positionsschalter XCSA, XCSB, XCSC, XCSE, XCSLF | Sicherheitsschalter
angesehen
Gekauft
Abschließvorrichtung für Positionsschalter XCSA, XCSB, XCSC, XCSE, XCSLF

Telemecanique Sensors Zubehör

Abschließvorrichtung als Zubehör für Sicherheits-Positionsschalter. Der Betätiger kann nicht eingeführt werden.

Sicherheits-Positionsschalter XCSB, XCSC, Metall, mit Zuhaltung | Sicherheitsschalter
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Positionsschalter XCSB, XCSC, Metall, mit Zuhaltung

Telemecanique Sensors | Sicherheitsschalter

Metallgekapselter Sicherheits-Positionsschalter in Industriebauweise, mit Zuhaltung und 1 Leitungseinführung. Antriebskopf um jeweils 90° umsetzbar.

Sicherheits-Positionsschalter XCSLF, Metall, mit Zuhaltung | Sicherheitsschalter
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Positionsschalter XCSLF, Metall, mit Zuhaltung

Telemecanique Sensors | Sicherheitsschalter

Metallgekapselter Sicherheits-Positionsschalter in schmaler Bauweise, mit Zuhaltung und 3 Leitungseinführungen. Antriebskopf um jeweils 90° umsetzbar.

Sicherheits-Positionsschalter XCSLF, Metall, mit Zuhaltung und Sicherheits-Entriegelungstaste | Sicherheitsschalter
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Positionsschalter XCSLF, Metall, mit Zuhaltung und Sicherheits-Entriegelungstaste

Telemecanique Sensors | Sicherheitsschalter

Metallgekapselter Sicherheits-Positionsschalter in schmaler Bauweise, mit Zuhaltung und 3 Leitungseinführungen. Antriebskopf um jeweils 90° umsetzbar.

Sicherheits-Positionsschalter XCSL, Metall, mit Zuhaltung | Sicherheitsschalter
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Positionsschalter XCSL, Metall, mit Zuhaltung

Telemecanique Sensors | Sicherheitsschalter

Kompletter, metallgekapselter Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung und 1 Leitungseinführung.

Sicherheits-Positionsschalter XCSTE, Kunststoff, mit Zuhaltung | Sicherheitsschalter
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Positionsschalter XCSTE, Kunststoff, mit Zuhaltung

Telemecanique Sensors | Sicherheitsschalter

Kunststoffgekapselter und schutzisolierter Sicherheits-Positionsschalter in quaderförmiger Bauweise, mit Zuhaltung und 1 Leitungseinführung. Antriebskopf um jeweils 90° umsetzbar.

Sicherheits-Positionsschalter AZM161, Kunststoff, mit Zuhaltung | Sicherheitsschalter
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Positionsschalter AZM161, Kunststoff, mit Zuhaltung

Schmersal | Sicherheitsschalter

Kunststoffgekapselter und schutzisolierter Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung und 4 Leitungseinführungen.

Sicherheits-Positionsschalter AZM161, Kunststoff, mit Zuhaltung, inklusive Betätiger | Sicherheitsschalter
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Positionsschalter AZM161, Kunststoff, mit Zuhaltung, inklusive Betätiger

Schmersal | Sicherheitsschalter

Kunststoffgekapselter und schutzisolierter Sicherheits-Positionsschalter AZM161 SK-12/12RKA-024 V AC/DC M16. Mit Zuhaltung, getrenntem Betätiger und 4 Leitungseinführungen.

Sicherheits-Positionsschalter AZM170, Kunststoff, mit Zuhaltung | Sicherheitsschalter
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Positionsschalter AZM170, Kunststoff, mit Zuhaltung

Schmersal | Sicherheitsschalter

Kunststoffgekapselter und schutzisolierter Sicherheits-Positionsschalter in kompakter Bauweise, mit Zuhaltung und 1 Leitungseinführung.

Sicherheits-Positionsschalter AZM300, Kunststoff, mit Zuhaltung | Sicherheitsschalter
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Positionsschalter AZM300, Kunststoff, mit Zuhaltung

Schmersal | Sicherheitsschalter

Kunststoffgekapselter Sicherheits-Positionsschalter in kompakter Bauweise, passend für Drehtüren mit Links- und Rechtsanschlag sowie Schiebetüren. Ein integrierter RFID-Sensor identifiziert und codiert den Betätiger.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken