Menu

Seilzug-Notschalter XY2CE mit Meldeleuchte

von Telemecanique Sensors   |   mehr Sicherheitsschalter

Drucken
Seilzug-Notschalter zum Not-Halt-/Not-Aus-Schalten. Schützt Personen, Maschinen und Anlagen im gefährdeten Arbeitsbereich.
Einsatzbereich
  • Förderanlagen, Hebezeuge, Werkzeugmaschinen, Prüflabors

Vorteile/Ausführungen
  • mit gelber Meldeleuchte 230 V
  • mit Rückstellung (Taster mit Schutzkappe)

Anwendungen/Hinweise
  • Abstand zwischen Stützrolle oder Führungsöse 5 m

Technische Daten
  • Betriebstemperatur
–25 °C bis +70 °C

Material
  • Gehäuse aus Zamak, rot
  • Abdeckung aus Edelstahl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken