Menu

Seilzug-Notschalter XY2CE

von Telemecanique Sensors   |   mehr Sicherheitsschalter

Drucken
Seilzug-Notschalter zum Not-Halt-/Not-Aus-Schalten. Schützt Personen, Maschinen und Anlagen im gefährdeten Arbeitsbereich.
Einsatzbereich
  • Förderanlagen, Hebezeuge, Werkzeugmaschinen, Prüflabors

Vorteile/Ausführungen
  • ohne Meldeleuchte
  • mit Rückstellung (Taster mit Schutzkappe)

Anwendungen/Hinweise
  • Abstand zwischen Stützrolle oder Führungsöse 5 m

Technische Daten
  • Betriebstemperatur
–25 °C bis +70 °C

Material
  • Gehäuse aus Zamak, rot
  • Abdeckung aus Edelstahl

Downloads

Für Sie interessant

Seilklemme für Seilzug-Notschalter | Sicherheitsschalter
angesehen
Gekauft
Seilklemme für Seilzug-Notschalter

Telemecanique Sensors Zubehör

Montageteile für die Seilzug-Notschalter.

Seilführung für Seilzug-Notschalter | Sicherheitsschalter
angesehen
Gekauft
Seilführung für Seilzug-Notschalter

Telemecanique Sensors Zubehör

Montageteile für die Seilzug-Notschalter.

Spannfeder für Seilzug-Notschalter XY2 | Sicherheitsschalter
angesehen
Gekauft
Spannfeder für Seilzug-Notschalter XY2

Telemecanique Sensors Zubehör

Montageteile für die Seilzug-Notschalter XY2.

Bausatz für Seilzug-Notschalter XY2CE | Sicherheitsschalter
angesehen
Gekauft
Bausatz für Seilzug-Notschalter XY2CE

Telemecanique Sensors Zubehör

Montageteile für die Seilzug-Notschalter XY2.

Fußschalter ohne Schutzhaube | Sicherheitsschalter
angesehen
Gekauft
Fußschalter ohne Schutzhaube

Schneider Electric | Sicherheitsschalter

Sicherheits-Fußschalter XPE ohne Schutzhaube zum komfortablen Ein- oder Ausschalten von industriellen Maschinen.

Fußschalter mit Schutzhaube | Sicherheitsschalter
angesehen
Gekauft
Fußschalter mit Schutzhaube

Schneider Electric | Sicherheitsschalter

Sicherheits-Fußschalter XPE mit Schutzhaube zum komfortablen Ein- oder Ausschalten von industriellen Maschinen.

Fußschalter mit Schutzhaube, Analogausgang | Sicherheitsschalter
angesehen
Gekauft
Fußschalter mit Schutzhaube, Analogausgang

Schneider Electric | Sicherheitsschalter

Sicherheits-Fußschalter XPE mit Schutzhaube zum komfortablen Ein- oder Ausschalten von industriellen Maschinen.

Schutzhaube für Fußschalter | Sicherheitsschalter
angesehen
Gekauft
Schutzhaube für Fußschalter

Schneider Electric | Sicherheitsschalter

Einfache Schutzhaube als Zubehör für die Fußschalter.

Verriegelung für Fußschalter | Sicherheitsschalter
angesehen
Gekauft
Verriegelung für Fußschalter

Schneider Electric | Sicherheitsschalter

Verriegelung als Zubehör für die Fußschalter.

Hilfsschalter für Fußschalter | Sicherheitsschalter
angesehen
Gekauft
Hilfsschalter für Fußschalter

Telemecanique Sensors | Sicherheitsschalter

Hilfsschalter mit Sprungfunktion. Passend für Fußschalter mit einer oder mit zwei Stufen, Typ XPEA, XPEY.

Seilzug-Notschalter XY2CJ | Sicherheitsschalter
angesehen
Gekauft
Seilzug-Notschalter XY2CJ

Telemecanique Sensors | Sicherheitsschalter

Seilzug-Notschalter zum Not-Halt-Schalten ohne Meldeleuchte. Schützt Personen, Maschinen und Anlagen im gefährdeten Arbeitsbereich.

Seilzug-Notschalter XY2CH | Sicherheitsschalter
angesehen
Gekauft
Seilzug-Notschalter XY2CH

Telemecanique Sensors | Sicherheitsschalter

Seilzug-Notschalter zum Not-Halt-/Not-Aus-Schalten ohne Meldeleuchte. Schützt Personen, Maschinen und Anlagen im gefährdeten Arbeitsbereich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken