Menu

Lichtleiter für Reflexions-Lichttaster

von Telemecanique Sensors   |   mehr Optoelektronische Sensoren

Drucken
Lichtleiter aus Kunststoff mit Standard-Endhülsen und 2 m langer Glasfaser.
Anwendungen/Hinweise
  • auf gewünschte Länge ablängbar

Technische Daten
  • Betriebstemperatur

–25 °C bis +60 °C


Downloads

Für Sie interessant

Verstärker XUDA, programmierbar, Teach-In-Taste | Optoelektronische Sensoren
angesehen
Gekauft
Verstärker XUDA, programmierbar, Teach-In-Taste

Telemecanique Sensors Zubehör

Verstärker für Lichtleiter. Schließer oder Öffner ist programmierbar mit Teach-In-Funktion.

Verstärker XUYA, programmierbar, +/– Tasten | Optoelektronische Sensoren
angesehen
Gekauft
Verstärker XUYA, programmierbar, +/– Tasten

Telemecanique Sensors Zubehör

Verstärker für Lichtleiter aus Kunststoff. Schließer oder Öffner ist programmierbar mit Plus-/Minus-Tasten.

Lichtleiter für Einweg-Lichtschranken | Optoelektronische Sensoren
angesehen
Gekauft
Lichtleiter für Einweg-Lichtschranken

Telemecanique Sensors | Optoelektronische Sensoren

Lichtleiter aus Kunststoff mit Standard-Endhülsen und 2 m langer Glasfaser.

Verstärker XUDA, programmierbar, Teach-In-Taste | Optoelektronische Sensoren
angesehen
Gekauft
Verstärker XUDA, programmierbar, Teach-In-Taste

Telemecanique Sensors | Optoelektronische Sensoren

Verstärker für Lichtleiter. Schließer oder Öffner ist programmierbar mit Teach-In-Funktion.

Verstärker XUYA, programmierbar, +/– Tasten | Optoelektronische Sensoren
angesehen
Gekauft
Verstärker XUYA, programmierbar, +/– Tasten

Telemecanique Sensors | Optoelektronische Sensoren

Verstärker für Lichtleiter aus Kunststoff. Schließer oder Öffner ist programmierbar mit Plus-/Minus-Tasten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken