Menu

Näherungsschalter XS108, Gewinde M 8, erhöhter Schaltabstand

von Telemecanique Sensors   |   mehr Näherungsschalter

Drucken
Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten.
Vorteile/Ausführungen
  • Stecker-Geräteanschluss für schnelle Verdrahtung und Montage

Anwendungen/Hinweise
  • für bündigen Einbau

Technische Daten
  • Durchmesser
8 mm
  • Gewinde
M 8 x 1
  • Schaltabstand
2,5 mm
  • Betriebstemperatur

–25 °C bis +70 °C


Material
  • Gehäuse aus Messing, vernickelt

Downloads

Für Sie interessant

Näherungsschalter XS506, Ø 6,5 mm, Edelstahl | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter XS506, Ø 6,5 mm, Edelstahl

Telemecanique Sensors | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten.

Näherungsschalter XS508, Gewinde M 8 | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter XS508, Gewinde M 8

Telemecanique Sensors | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten.

Näherungsschalter XS512, Gewinde M 12 | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter XS512, Gewinde M 12

Telemecanique Sensors | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten.

Näherungsschalter XS518, Gewinde M 18 | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter XS518, Gewinde M 18

Telemecanique Sensors | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten.

Näherungsschalter XS530, Gewinde M 30 | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter XS530, Gewinde M 30

Telemecanique Sensors | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten.

Näherungsschalter XS106, Ø 6,5 mm, erhöhter Schaltabstand | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter XS106, Ø 6,5 mm, erhöhter Schaltabstand

Telemecanique Sensors | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten.

Näherungsschalter XS118, Gewinde M 18, erhöhter Schaltabstand | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter XS118, Gewinde M 18, erhöhter Schaltabstand

Telemecanique Sensors | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten.

Näherungsschalter XS130, Gewinde M 30, erhöhter Schaltabstand | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter XS130, Gewinde M 30, erhöhter Schaltabstand

Telemecanique Sensors | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten.

Näherungsschalter XS508, Gewinde M 8, Edelstahl | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter XS508, Gewinde M 8, Edelstahl

Telemecanique Sensors | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten.

Näherungsschalter XS608, Gewinde M 8, erhöhter Schaltabstand, Edelstahl | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter XS608, Gewinde M 8, erhöhter Schaltabstand, Edelstahl

Telemecanique Sensors | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten.

Näherungsschalter XS612, Gewinde M 12, erhöhter Schaltabstand | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter XS612, Gewinde M 12, erhöhter Schaltabstand

Telemecanique Sensors | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten.

Näherungsschalter XS618, Gewinde M 18, erhöhter Schaltabstand | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter XS618, Gewinde M 18, erhöhter Schaltabstand

Telemecanique Sensors | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken