Menu

Näherungsschalter XS8C, erhöhter Schaltabstand, Kunststoff

von Telemecanique Sensors   |   mehr Näherungsschalter

Drucken
Induktiver Näherungsschalter in flacher Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten.
Vorteile/Ausführungen
  • Teach-In-Funktion ermöglicht alle Anwendungen im Bereich der induktiven Erfassung von Metallobjekten mit nur einem Gerät
  • reduzierte Lagerkosten
  • Stecker-Geräteanschluss für schnelle Verdrahtung und Montage

Anwendungen/Hinweise
  • für bündigen oder nicht bündigen Einbau

Technische Daten
  • Schaltabstand bei bündigem Einbau
15 mm
  • Schaltabstand bei nicht bündigem Einbau
25 mm
  • Gehäuseabmessung H x B x T
40 x 40 x 15 mm
  • Betriebstemperatur

–25 °C bis +70 °C


Material
  • Gehäuse aus Polybutylenterephthalat (PBT)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken