Menu

Gehäuse Baureihe HA, Baugröße 1

von Weidmüller   |   mehr Steckverbinder

Drucken
Gehäuse und Deckel für 3- und 4-polige Steckverbinder-Einsätze der Baureihe HA, Baugröße 1 mit hoher Schutzart IP65.
Einsatzbereich
  • allgemeiner Maschinenbau
  • Fördertechnik und Anlagenbau
  • Verpackungsmaschinen
  • Transport- und Verkehrstechnik
  • Energietechnik
  • Licht- und Bühnentechnik
  • Fahrgeschäfte
  • Prozesstechnik

Vorteile/Ausführungen
  • Gehäuseoberteile als Steckergehäuse
  • Gehäuseunterteile als Anbaugehäuse, Sockelgehäuse oder Kupplungsgehäuse
  • längsseitige Bolzen zum Verriegeln

Anwendungen/Hinweise
  • IEC 61984
  • IEC 60664-1
  • Schutzart IP65 (im gesteckten Zustand)

Technische Daten
  • Baugröße
1
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +125 °C

Material
  • Gehäuse und Deckel (Metall) aus Aluminium-Druckguss mit mehrstufiger Oberflächenbeschichtung (Pulverlack), lichtgrau, RAL 7035
  • Gehäuse aus Kunststoff, beige, RAL 1001
  • Verriegelungsbügel aus Edelstahl, rostfrei

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken