Menu

Einsatz Baureihe HE, Baugröße 3

von Weidmüller   |   mehr Steckverbinder

Drucken
6-poliger Steckverbinder-Einsatz der universellen Baureihe HE zum Verbinden und Trennen von Leitungen und Kabeln in rauen Umgebungen.
Einsatzbereich
  • Verbindungstechnik

Vorteile/Ausführungen
  • aus hochwertigem Isolierstoff für sichere Übertragung auch höherer Spannungen auf engem Raum
  • sehr zuverlässige Verbindung
  • robust
  • hohe Formstabilität
  • zertifiziert für weltweiten Einsatz (UL-gelistet und bahntauglich)
  • Anschluss Schraubklemmen mit zusätzlicher Drahtschutzfeder

Anwendungen/Hinweise
  • IEC 61984
  • IEC 60664-1
  • Brennbarkeit nach UL94 V-0

Technische Daten
  • Baugröße
3
  • Bemessungsspannung
500 V
  • Bemessungsstrom
24 A
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +125 °C

Material
  • Polycarbonat (PC), glasfaserverstärkt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken