Menu

Einspeiseklemme AAP, 1 Anschluss, oben, Push-In

von Weidmüller   |   mehr Klemmen

Drucken
Gruppierte Potenzialverteiler-Reihenklemmen AAP mit Direktstecktechnik und 1 Anschluss, ermöglichen 2 Aufbauten (alternierend oder gruppiert). Beim gruppierten Aufbau befinden sich die Potenziale auf verschiedenen Reihenklemmen und bilden dadurch Potenzialblöcke. Ideal für Überstromschutz und zentrale Steuerstromverteilung.
Vorteile/Ausführungen
  • ATEX-tauglich
  • enorme Platzersparnis und geringer Verdrahtungsaufwand
  • einfacher und kompakter Aufbau von Steuerstromverteilungen
  • sehr flexibel bei gleichzeitig einfacher Handhabung
  • blaue (BL) oder rote (RD) Betätigungselemente
  • Federanschluss mit Push-In-Technologie

Anwendungen/Hinweise
  • IEC 60947-7-1
  • qualifiziert für Bahneinsatz nach NF F 16-101
  • Brennbarkeit nach UL94 V-0
  • für Tragschiene TS 35

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–60 °C bis +130 °C

Material
  • modifiziertes Polyamid 6.6 (PA 6.6)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.