Menu

Schutzleiter-Reihenklemme ZPE, 3 Anschlüsse, PE-Anschluss, schräg, Federzug

von Weidmüller   |   mehr Klemmen

Drucken
Schutzleiter-Reihenklemme ZPE mit Zugfedertechnologie, 3 Anschlüssen und zusätzlichem PE-Anschluss. Die Schutzleiter-Reihenklemme verbindet sicherheitsrelevante, elektrische Leiter miteinander. Die Klemme ermöglicht die mechanische und elektrische Verbindung zwischen Kupferleitern und Befestigungsauflage.
Vorteile/Ausführungen
  • große Flexibilität
  • gängiges Kontaktsystem für alle Leiteranschlussformen
  • Anschluss Federzugklemmen

Anwendungen/Hinweise
  • Bemessungsspannung = Bemessungsspannung zur Nachbarklemme
  • IEC 60947-7-2
  • qualifiziert für Bahneinsatz nach NF F 16-101
  • Brennbarkeit nach UL94 V-0
  • für Tragschienen TS 35

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–50 °C bis +120 °C

Material
  • modifiziertes Polyamid 6.6 (PA 6.6)

Downloads

Für Sie interessant

Klemmen
Zubehör
Klemmenmarkierung WS | Klemmen
angesehen
Gekauft
Klemmenmarkierung WS

Weidmüller Zubehör

Dehnbarer, halogenfreier Multi-Mark-Klemmenmarkierer mit Rastfuß, ermöglicht ein einfaches Kennzeichnen von Klemmen.

Klemmen
Zubehör
Endwinkel für Durchgangs-Reihenklemmen, Serie Z | Klemmen
angesehen
Gekauft
Endwinkel für Durchgangs-Reihenklemmen, Serie Z

Weidmüller Zubehör

Schraubenloser Endwinkel für den sicheren Halt der Reihenklemmen auf der Tragschiene. Die Markierungsfläche des Endwinkels kann auch als Gruppenmarkierung genutzt werden. Passend für die Durchgangs-Reihenklemmen der Serie Z.

Klemmen
Zubehör
Endwinkel EW für Durchgangs-Reihenklemmen | Klemmen
angesehen
Gekauft
Endwinkel EW für Durchgangs-Reihenklemmen

Weidmüller Zubehör

Schraubbarer Endwinkel EW für den sicheren Halt der Reihenklemmen auf der Tragschiene. Die Markierungsfläche des Endwinkels kann auch als Gruppenmarkierung genutzt werden.

Klemmen
Zubehör
Endwinkel für Durchgangs-Reihenklemmen, Serie W | Klemmen
angesehen
Gekauft
Endwinkel für Durchgangs-Reihenklemmen, Serie W

Weidmüller Zubehör

Schraubbarer Endwinkel für den sicheren Halt der Reihenklemmen auf der Tragschiene. Die Markierungsfläche des Endwinkels kann auch als Gruppenmarkierung genutzt werden. Passend für die Durchgangs-Reihenklemmen der Serie W.

Klemmen
Zubehör
Klemmenmarkierung DEKAFIX 5 | Klemmen
angesehen
Gekauft
Klemmenmarkierung DEKAFIX 5

Weidmüller Zubehör

Universelle Klemmenmarkierung für Klemmenbreite 5 mm, geeignet für Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen.

Abverkauf
Klemmen
Zubehör
Klemmenmarkierung DEKAFIX 6 | Klemmen
angesehen
Gekauft
Klemmenmarkierung DEKAFIX 6

Weidmüller Zubehör

Universelle Klemmenmarkierung für Klemmenbreite 6 mm, geeignet für Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen.

Tragschiene TS 35 | Schaltschränke
angesehen
Gekauft
Tragschiene TS 35

Weidmüller Zubehör

Genormte Tragschiene TS 35, wahlweise mit Langloch oder ungelocht, für die Komponentenmontage von Durchgangs-Reihenklemmen. Eine Tragschiene darf auch als Schutzleiter-Sammelschiene verwendet werden.

Schutzleiter-Reihenklemme A2C PE, 2 Anschlüsse, PE-Anschluss, oben, Push-In | Klemmen
angesehen
Gekauft
Schutzleiter-Reihenklemme A2C PE, 2 Anschlüsse, PE-Anschluss, oben, Push-In

Weidmüller | Klemmen

Schutzleiter-Reihenklemme A2C PE mit Direktstecktechnik, 2 Anschlüssen und zusätzlichem PE-Anschluss. Die Schutzleiter-Reihenklemme verbindet sicherheitsrelevante, elektrische Leiter miteinander. Die Klemme ermöglicht die mechanische und elektrische Verbindung zwischen Kupferleit...

Schutzleiter-Reihenklemme A2C PE, 2 Anschlüsse, PE-Anschluss, seitlich, Push-In | Klemmen
angesehen
Gekauft
Schutzleiter-Reihenklemme A2C PE, 2 Anschlüsse, PE-Anschluss, seitlich, Push-In

Weidmüller | Klemmen

Schutzleiter-Reihenklemme A2C PE mit Direktstecktechnik, 2 Anschlüssen und zusätzlichem PE-Anschluss. Die Schutzleiter-Reihenklemme verbindet sicherheitsrelevante, elektrische Leiter miteinander. Die Klemme ermöglicht die mechanische und elektrische Verbindung zwischen Kupferleit...

Schutzleiter-Reihenklemme S2C PE, 2 Anschlüsse, PE-Anschluss, oben, Snap-In | Klemmen
angesehen
Gekauft
Schutzleiter-Reihenklemme S2C PE, 2 Anschlüsse, PE-Anschluss, oben, Snap-In

Weidmüller | Klemmen

Schutzleiter-Reihenklemme S2C PE mit vorgespannter Feder, 2 Anschlüssen und zusätzlichem PE-Anschluss, für die werkzeuglose Kontaktierung von sicherheitsrelevanten, flexiblen Leitern ohne Aderendhülse. Durch die Schutzleiter-Reihenklemme wird die mechanische und elektrische Verbi...

Schutzleiter-Reihenklemme S3C PE, 3 Anschlüsse, PE-Anschluss, oben, Snap-In | Klemmen
angesehen
Gekauft
Schutzleiter-Reihenklemme S3C PE, 3 Anschlüsse, PE-Anschluss, oben, Snap-In

Weidmüller | Klemmen

Schutzleiter-Reihenklemme S3C PE mit vorgespannter Feder, 3 Anschlüssen und zusätzlichem PE-Anschluss, für die werkzeuglose Kontaktierung von sicherheitsrelevanten, flexiblen Leitern ohne Aderendhülse. Durch die Schutzleiter-Reihenklemme wird die mechanische und elektrische Verbi...

Schutzleiter-Reihenklemme S4C PE, 4 Anschlüsse, PE-Anschluss, oben, Snap-In | Klemmen
angesehen
Gekauft
Schutzleiter-Reihenklemme S4C PE, 4 Anschlüsse, PE-Anschluss, oben, Snap-In

Weidmüller | Klemmen

Schutzleiter-Reihenklemme S4C PE mit vorgespannter Feder, 4 Anschlüssen und zusätzlichem PE-Anschluss, für die werkzeuglose Kontaktierung von sicherheitsrelevanten, flexiblen Leitern ohne Aderendhülse. Durch die Schutzleiter-Reihenklemme wird die mechanische und elektrische Verbi...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken