Menu

Schutzleiter-Reihenklemme ZPE, 2 Anschlüsse, PE-Anschluss, schräg, Federzug

von Weidmüller   |   mehr Klemmen

Drucken
Schutzleiter-Reihenklemme ZPE mit Zugfedertechnologie, 2 Anschlüssen und zusätzlichem PE-Anschluss. Die Schutzleiter-Reihenklemme verbindet sicherheitsrelevante, elektrische Leiter miteinander. Die Klemme ermöglicht die mechanische und elektrische Verbindung zwischen Kupferleitern und Befestigungsauflage.
Vorteile/Ausführungen
  • große Flexibilität
  • gängiges Kontaktsystem für alle Leiteranschlussformen
  • Anschluss Federzugklemmen

Anwendungen/Hinweise
  • Bemessungsspannung = Bemessungsspannung zur Nachbarklemme
  • IEC 60947-7-2
  • qualifiziert für Bahneinsatz nach NF F 16-101
  • Brennbarkeit nach UL94 V-0
  • für Tragschienen TS 35

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–50 °C bis +120 °C

Material
  • modifiziertes Polyamid 6.6 (PA 6.6)

Downloads

Für Sie interessant

Klemmen
Zubehör
Abschlussplatte ZAP für Durchgangs-Reihenklemmen, Serie Z | Klemmen
angesehen
Gekauft
Abschlussplatte ZAP für Durchgangs-Reihenklemmen, Serie Z

Weidmüller Zubehör

Die Abschlussplatte dient als Berührungsschutz von spannungsführenden Teilen und macht die Abschlussklemme fingersicher. Sie wird am offenen Ende von der letzten Reihenklemme und vor dem Endwinkel befestigt. Passend für die Durchgangs-Reihenklemmen der Serie Z.

Klemmen
Zubehör
Endwinkel für Durchgangs-Reihenklemmen, Serie Z | Klemmen
angesehen
Gekauft
Endwinkel für Durchgangs-Reihenklemmen, Serie Z

Weidmüller Zubehör

Schraubenloser Endwinkel für den sicheren Halt der Reihenklemmen auf der Tragschiene. Die Markierungsfläche des Endwinkels kann auch als Gruppenmarkierung genutzt werden. Passend für die Durchgangs-Reihenklemmen der Serie Z.

Klemmen
Zubehör
Endwinkel für Durchgangs-Reihenklemmen, Serie W | Klemmen
angesehen
Gekauft
Endwinkel für Durchgangs-Reihenklemmen, Serie W

Weidmüller Zubehör

Schraubbarer Endwinkel für den sicheren Halt der Reihenklemmen auf der Tragschiene. Die Markierungsfläche des Endwinkels kann auch als Gruppenmarkierung genutzt werden. Passend für die Durchgangs-Reihenklemmen der Serie W.

Tragschiene TS 35 | Schaltschränke
angesehen
Gekauft
Tragschiene TS 35

Weidmüller Zubehör

Genormte Tragschiene TS 35, wahlweise mit Langloch oder ungelocht, für die Komponentenmontage von Durchgangs-Reihenklemmen. Eine Tragschiene darf auch als Schutzleiter-Sammelschiene verwendet werden.

Tragschiene TS, unbehandelt, Standard-Baureihe/Doppel-Baureihe | Stauff Schellen
angesehen
Gekauft
Tragschiene TS, unbehandelt, Standard-Baureihe/Doppel-Baureihe

Stauff Zubehör

Schiene für Rohrschellen nach DIN 3015-1/DIN 3015-3.

Schutzleiter-Reihenklemme A2C PE, 2 Anschlüsse, PE-Anschluss, oben, Push-In | Klemmen
angesehen
Gekauft
Schutzleiter-Reihenklemme A2C PE, 2 Anschlüsse, PE-Anschluss, oben, Push-In

Weidmüller | Klemmen

Schutzleiter-Reihenklemme A2C PE mit Direktstecktechnik, 2 Anschlüssen und zusätzlichem PE-Anschluss. Die Schutzleiter-Reihenklemme verbindet sicherheitsrelevante, elektrische Leiter miteinander. Die Klemme ermöglicht die mechanische und elektrische Verbindung zwischen Kupferleit...

Schutzleiter-Reihenklemme A2C PE, 2 Anschlüsse, PE-Anschluss, seitlich, Push-In | Klemmen
angesehen
Gekauft
Schutzleiter-Reihenklemme A2C PE, 2 Anschlüsse, PE-Anschluss, seitlich, Push-In

Weidmüller | Klemmen

Schutzleiter-Reihenklemme A2C PE mit Direktstecktechnik, 2 Anschlüssen und zusätzlichem PE-Anschluss. Die Schutzleiter-Reihenklemme verbindet sicherheitsrelevante, elektrische Leiter miteinander. Die Klemme ermöglicht die mechanische und elektrische Verbindung zwischen Kupferleit...

Schutzleiter-Reihenklemme S2C PE, 2 Anschlüsse, PE-Anschluss, oben, Snap-In | Klemmen
angesehen
Gekauft
Schutzleiter-Reihenklemme S2C PE, 2 Anschlüsse, PE-Anschluss, oben, Snap-In

Weidmüller | Klemmen

Schutzleiter-Reihenklemme S2C PE mit vorgespannter Feder, 2 Anschlüssen und zusätzlichem PE-Anschluss, für die werkzeuglose Kontaktierung von sicherheitsrelevanten, flexiblen Leitern ohne Aderendhülse. Durch die Schutzleiter-Reihenklemme wird die mechanische und elektrische Verbi...

Schutzleiter-Reihenklemme S3C PE, 3 Anschlüsse, PE-Anschluss, oben, Snap-In | Klemmen
angesehen
Gekauft
Schutzleiter-Reihenklemme S3C PE, 3 Anschlüsse, PE-Anschluss, oben, Snap-In

Weidmüller | Klemmen

Schutzleiter-Reihenklemme S3C PE mit vorgespannter Feder, 3 Anschlüssen und zusätzlichem PE-Anschluss, für die werkzeuglose Kontaktierung von sicherheitsrelevanten, flexiblen Leitern ohne Aderendhülse. Durch die Schutzleiter-Reihenklemme wird die mechanische und elektrische Verbi...

Schutzleiter-Reihenklemme S4C PE, 4 Anschlüsse, PE-Anschluss, oben, Snap-In | Klemmen
angesehen
Gekauft
Schutzleiter-Reihenklemme S4C PE, 4 Anschlüsse, PE-Anschluss, oben, Snap-In

Weidmüller | Klemmen

Schutzleiter-Reihenklemme S4C PE mit vorgespannter Feder, 4 Anschlüssen und zusätzlichem PE-Anschluss, für die werkzeuglose Kontaktierung von sicherheitsrelevanten, flexiblen Leitern ohne Aderendhülse. Durch die Schutzleiter-Reihenklemme wird die mechanische und elektrische Verbi...

Schutzleiter-Reihenklemme A3C PE, 3 Anschlüsse, PE-Anschluss, oben, Push-In | Klemmen
angesehen
Gekauft
Schutzleiter-Reihenklemme A3C PE, 3 Anschlüsse, PE-Anschluss, oben, Push-In

Weidmüller | Klemmen

Schutzleiter-Reihenklemme A3C PE mit Direktstecktechnik, 3 Anschlüssen und zusätzlichem PE-Anschluss. Die Schutzleiter-Reihenklemme verbindet sicherheitsrelevante, elektrische Leiter miteinander. Die Klemme ermöglicht die mechanische und elektrische Verbindung zwischen Kupferleit...

Schutzleiter-Reihenklemme A4C PE, 4 Anschlüsse, PE-Anschluss, oben, Push-In | Klemmen
angesehen
Gekauft
Schutzleiter-Reihenklemme A4C PE, 4 Anschlüsse, PE-Anschluss, oben, Push-In

Weidmüller | Klemmen

Schutzleiter-Reihenklemme A4C PE mit Direktstecktechnik, 4 Anschlüssen und zusätzlichem PE-Anschluss. Die Schutzleiter-Reihenklemme verbindet sicherheitsrelevante, elektrische Leiter miteinander. Die Klemme ermöglicht die mechanische und elektrische Verbindung zwischen Kupferleit...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken