von Weidmüller | mehr Klemmen
| –60 °C bis +130 °C |
Weidmüller Zubehör
Steckbarer Querverbinder für Klemmen, der dank der großen Auflagefläche große Ströme bei höchster Kontaktsicherheit überträgt. Passend für die Klemmen der Serie A.
Weidmüller Zubehör
Dehnbarer, halogenfreier Multi-Mark-Klemmenmarkierer mit Rastfuß, ermöglicht ein einfaches Kennzeichnen von Klemmen.
Weidmüller Zubehör
Universelle Klemmenmarkierung für Klemmenbreite 5 mm, geeignet für Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen.
Weidmüller Zubehör
Die Abschlussplatte dient als Berührungsschutz von spannungsführenden Teilen und macht die Abschlussklemme fingersicher. Sie wird am offenen Ende von der letzten Reihenklemme und vor dem Endwinkel befestigt. Passend für die Durchgangs-Reihenklemmen der Serie A.
Weidmüller Zubehör
Schraubbarer Endwinkel für den sicheren Halt der Reihenklemmen auf der Tragschiene. Die Markierungsfläche des Endwinkels kann auch als Gruppenmarkierung genutzt werden. Passend für die Durchgangs-Reihenklemmen der Serie A.
Weidmüller Zubehör
Genormte Tragschiene TS 35, wahlweise mit Langloch oder ungelocht, für die Komponentenmontage von Durchgangs-Reihenklemmen. Eine Tragschiene darf auch als Schutzleiter-Sammelschiene verwendet werden.
Schutzleiter-Reihenklemme A2C PE mit Direktstecktechnik, 2 Anschlüssen und zusätzlichem PE-Anschluss. Die Schutzleiter-Reihenklemme verbindet sicherheitsrelevante, elektrische Leiter miteinander. Die Klemme ermöglicht die mechanische und elektrische Verbindung zwischen Kupferleit...
Schutzleiter-Reihenklemme A2C PE mit Direktstecktechnik, 2 Anschlüssen und zusätzlichem PE-Anschluss. Die Schutzleiter-Reihenklemme verbindet sicherheitsrelevante, elektrische Leiter miteinander. Die Klemme ermöglicht die mechanische und elektrische Verbindung zwischen Kupferleit...
Schutzleiter-Reihenklemme S2C PE mit vorgespannter Feder, 2 Anschlüssen und zusätzlichem PE-Anschluss, für die werkzeuglose Kontaktierung von sicherheitsrelevanten, flexiblen Leitern ohne Aderendhülse. Durch die Schutzleiter-Reihenklemme wird die mechanische und elektrische Verbi...
Schutzleiter-Reihenklemme S3C PE mit vorgespannter Feder, 3 Anschlüssen und zusätzlichem PE-Anschluss, für die werkzeuglose Kontaktierung von sicherheitsrelevanten, flexiblen Leitern ohne Aderendhülse. Durch die Schutzleiter-Reihenklemme wird die mechanische und elektrische Verbi...
Schutzleiter-Reihenklemme S4C PE mit vorgespannter Feder, 4 Anschlüssen und zusätzlichem PE-Anschluss, für die werkzeuglose Kontaktierung von sicherheitsrelevanten, flexiblen Leitern ohne Aderendhülse. Durch die Schutzleiter-Reihenklemme wird die mechanische und elektrische Verbi...
Schutzleiter-Reihenklemme A4C PE mit Direktstecktechnik, 4 Anschlüssen und zusätzlichem PE-Anschluss. Die Schutzleiter-Reihenklemme verbindet sicherheitsrelevante, elektrische Leiter miteinander. Die Klemme ermöglicht die mechanische und elektrische Verbindung zwischen Kupferleit...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!