Menu

Durchgangs-Reihenklemme A3T, 6 Anschlüsse, 3 Etagen, intern gebrückt, oben, Push-In

von Weidmüller   |   mehr Klemmen

Drucken
Durchgangs-Reihenklemme A3T mit vorgespannter Feder und 2 Anschlüssen/Etage, für die werkzeuglose Kontaktierung von starren Leitern oder flexiblen Leitern ohne Aderendhülse. Der abisolierte Leiter kann einfach und sicher in die Klemmstelle gesteckt werden und jederzeit durch die Betätigung des farbigen Pushers aus der Klemmstelle gelöst werden.
Vorteile/Ausführungen
  • Etagen intern gebrückt
  • farbige Pusher für maximale Anschluss- und Wartungssicherheit
  • einheitliche Prüf- und Testabgriffe
  • reduzierte Verdrahtungszeiten
  • orange Betätigungselemente
  • Federanschluss mit Push-In-Technologie

Anwendungen/Hinweise
  • DIN EN 60947-7-1
  • qualifiziert für Bahneinsatz nach NF F 16-101
  • Brennbarkeit nach UL94 V-0
  • für Tragschienen TS 35

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–60 °C bis +130 °C

Material
  • modifiziertes Polyamid 6.6 (PA 6.6)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken