Menu

Kabelverschraubung SKINTOP®, Kunststoff, metrisch, mit Biegeschutz

von Lapp   |   mehr Kabelverschraubungen

Drucken
Kabelverschraubung mit metrischem Gewinde, Biege- und Knickschutz. Dient der Sicherung flexibler Kabel.
Einsatzbereich
  • Roboterindustrie
  • bewegliche Maschinenteile

Vorteile/Ausführungen
  • optimale Zugentlastung
  • sicherer Biege- und Knickschutz
  • sehr guter Vibrationsschutz
  • schont Kabel
  • großer Klemmbereich
  • schwarze Farbe UV-beständig
  • leicht zu montieren
  • mit metrischem Gewinde

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP68 (bis 5 bar)

Technische Daten
  • Einsatztemperatur
–20 °C bis +100 °C

Material
  • Gehäuse aus Polyamid (PA), schwarz
  • Dichtung aus Chloropren-Kautschuk (CR)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.