Menu

Stoßverbinder blank, für mehrdrähtige Leiter

von Elpress   |   mehr Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Drucken
Nicht isolierter Stoßverbinder für mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2) mit Querschnitten von 10 bis 500 mm2.
Vorteile/Ausführungen
  • mit Sichtloch und Kabelstopp

Anwendungen/Hinweise
  • UL-zertifiziert (1–500 mm2)
  • DNV-zertifiziert (16–400 mm2)

Material
  • 99,95 % Kupfer, galvanisch verzinnt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken