Menu

Motorschutzrelais TeSys D, Schützanbau, Federzug

von Schneider Electric   |   mehr Schütze

Drucken
3-poliges, thermisches Motorschutzrelais. Dient dem Schutz von Motoren gegen Überlast, Blockierung und Phasenfehler.
Vorteile/Ausführungen
  • Hand- und Automatik-RESET
  • Schaltstellungsanzeige
  • TEST-Funktion
  • STOP/RESET-Taste
  • Anzeige der Auslöseart
  • Anschluss Federzugklemmen (nur Direktmontage unter dem Schütz)

Technische Daten
  • Auslöseklasse
CLASS 10A

Downloads

Für Sie interessant

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 24 V DC, mit Schutzbeschaltung, Federzug | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 24 V DC, mit Schutzbeschaltung, Federzug

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Gleichspannungsspule mit Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 24 V DC, geringe Leistungsaufnahme, mit Schutzbeschaltung, Federzug | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 24 V DC, geringe Leistungsaufnahme, mit Schutzbeschaltung, Federzug

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz mit geringer Leistungsaufnahme, Verbrauch 1,8 W. Zum Schalten von Motoren. Gleichspannungsspule mit Schutzbeschaltung.

Motorschutzrelais TeSys K, Schützanbau | Schütze
angesehen
Gekauft
Motorschutzrelais TeSys K, Schützanbau

Schneider Electric | Schütze

3-poliges, thermisches Motorschutzrelais. Dient dem Schutz von Motoren gegen Überlast, Blockierung und Phasenfehler.

Motorschutzrelais TeSys D, Schützanbau | Schütze
angesehen
Gekauft
Motorschutzrelais TeSys D, Schützanbau

Schneider Electric | Schütze

3-poliges, thermisches Motorschutzrelais. Dient dem Schutz von Motoren gegen Überlast, Blockierung und Phasenfehler.

Motorschutzrelais TeSys D, elektronisch, Schützanbau | Schütze
angesehen
Gekauft
Motorschutzrelais TeSys D, elektronisch, Schützanbau

Schneider Electric | Schütze

3-poliges, elektronisch thermisches Motorschutzrelais. Dient dem Schutz von Motoren gegen Überlast, Blockierung und Phasenfehler. Weitere Schutzfunktionen wie Schutz gegen Phasenunsymmetrie, Schutz unsymmetrisch belasteter oder einphasiger Stromkreise sind mit diesem Relais mögli...

Motorschutzrelais TeSys D, Schützanbau, EverLink® | Schütze
angesehen
Gekauft
Motorschutzrelais TeSys D, Schützanbau, EverLink®

Schneider Electric | Schütze

3-poliges, thermisches Motorschutzrelais. Dient dem Schutz von Motoren gegen Überlast, Blockierung und Phasenfehler.

Motorschutzrelais SIRIUS S00, Schützanbau | Schütze
angesehen
Gekauft
Motorschutzrelais SIRIUS S00, Schützanbau

Siemens | Schütze

Die thermischen Überlastrelais 3RU21 in Baugröße S00 sind für den stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast oder Phasenausfall konzipiert.

Motorschutzrelais SIRIUS S00, Einzelaufstellung | Schütze
angesehen
Gekauft
Motorschutzrelais SIRIUS S00, Einzelaufstellung

Siemens | Schütze

Die thermischen Überlastrelais 3RU21 in Baugröße S00 sind für den stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast oder Phasenausfall konzipiert.

Motorschutzrelais SIRIUS S0, Schützanbau | Schütze
angesehen
Gekauft
Motorschutzrelais SIRIUS S0, Schützanbau

Siemens | Schütze

Die thermischen Überlastrelais 3RU21 in Baugröße S0 sind für den stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast oder Phasenausfall konzipiert.

Motorschutzrelais SIRIUS S0, Einzelaufstellung | Schütze
angesehen
Gekauft
Motorschutzrelais SIRIUS S0, Einzelaufstellung

Siemens | Schütze

Die thermischen Überlastrelais 3RU21 in Baugröße S0 sind für den stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast oder Phasenausfall konzipiert.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken