Menu

Wendeschütz TeSys K, 220/230 V AC

von Schneider Electric   |   mehr Schütze

Drucken
3-poliges Wendeschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.
Vorteile/Ausführungen
  • mechanische Verriegelung
  • Anschluss Schraubklemmen

Anwendungen/Hinweise
  • Kontakte der elektrischen Verriegelung unbedingt anschließen
  • Hilfskontakt je Schütz
  • Bemessungsbetriebsstrom nach AC-3 bei 400 V
  • für Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm

Downloads

Für Sie interessant

Schütze
Zubehör
Motorschutzrelais TeSys K, Schützanbau | Schütze
angesehen
Gekauft
Motorschutzrelais TeSys K, Schützanbau

Schneider Electric Zubehör

3-poliges, thermisches Motorschutzrelais. Dient dem Schutz von Motoren gegen Überlast, Blockierung und Phasenfehler.

Schütze
Zubehör
Hilfsschalterblock TeSys K | Schütze
angesehen
Gekauft
Hilfsschalterblock TeSys K

Schneider Electric Zubehör

Unverzögerter Hilfsschalterblock als Zubehör für die Schütze, Hilfsschütze und Wendeschütze des Typs TeSys K mit Schraubklemmen.

Schütze
Zubehör
Hilfsschalterblock TeSys K, verzögert | Schütze
angesehen
Gekauft
Hilfsschalterblock TeSys K, verzögert

Schneider Electric Zubehör

Elektronisch verzögerter Hilfsschalterblock als Zubehör für die Schütze, Hilfsschütze und Wendeschütze des Typs TeSys K.

Schütze
Zubehör
Hilfsschalterblock TeSys K, nach EN 50012 | Schütze
angesehen
Gekauft
Hilfsschalterblock TeSys K, nach EN 50012

Schneider Electric Zubehör

Unverzögerter Hilfsschalterblock als Zubehör für die 3-poligen Schütze und Wendeschütze des Typs TeSys K mit Hilfskontakt Schließer und Schraubklemmen. Kennzeichnung gemäß Norm EN 50012.

Schütze
Zubehör
Überspannungsbegrenzer TeSys K | Schütze
angesehen
Gekauft
Überspannungsbegrenzer TeSys K

Schneider Electric Zubehör

Zur Begrenzung von Überspannungen, mit integrierter LED-Anzeige.

Verbindungsblock für Motorschutzschalter TeSys GV2 | Motorschutzschalter
angesehen
Gekauft
Verbindungsblock für Motorschutzschalter TeSys GV2

Schneider Electric Zubehör

Verbindungsblock als Zubehör für die Motorschutzschalter GV2.

Wendeschütz TeSys D, 24 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Wendeschütz TeSys D, 24 V AC

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Wendeschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Wendeschütz TeSys D, 42 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Wendeschütz TeSys D, 42 V AC

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Wendeschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Wendeschütz TeSys D, 48 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Wendeschütz TeSys D, 48 V AC

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Wendeschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Wendeschütz TeSys D, 48 V AC, EverLink® | Schütze
angesehen
Gekauft
Wendeschütz TeSys D, 48 V AC, EverLink®

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Wendeschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Wendeschütz TeSys D, 110 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Wendeschütz TeSys D, 110 V AC

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Wendeschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Wendeschütz TeSys D, 230 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Wendeschütz TeSys D, 230 V AC

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Wendeschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken