Menu

Wendeschütz TeSys D, 48 V AC, EverLink®

von Schneider Electric   |   mehr Schütze

Drucken
3-poliges Wendeschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.
Vorteile/Ausführungen
  • mechanische Verriegelung
  • Anschluss wartungsfreie EverLink®-Klemmen

Anwendungen/Hinweise
  • Kontakte der elektrischen Verriegelung unbedingt anschließen
  • Hilfskontakt je Schütz
  • Bemessungsbetriebsstrom nach AC-3 bei 400 V
  • für Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm

Downloads

Für Sie interessant

Schütze
Zubehör
Motorschutzrelais TeSys D, Schützanbau, EverLink® | Schütze
angesehen
Gekauft
Motorschutzrelais TeSys D, Schützanbau, EverLink®

Schneider Electric Zubehör

3-poliges, thermisches Motorschutzrelais. Dient dem Schutz von Motoren gegen Überlast, Blockierung und Phasenfehler.

Schütze
Zubehör
Hilfsschalterblock TeSys D, TeSys F | Schütze
angesehen
Gekauft
Hilfsschalterblock TeSys D, TeSys F

Schneider Electric Zubehör

Unverzögerter Hilfsschalterblock als Zubehör für die Schütze, Hilfsschütze und Wendeschütze des Typs TeSys D/F mit Schraubklemmen.

Schütze
Zubehör
Hilfsschalterblock TeSys D, TeSys F, verzögert | Schütze
angesehen
Gekauft
Hilfsschalterblock TeSys D, TeSys F, verzögert

Schneider Electric Zubehör

Anzugsverzögerter Hilfsschalterblock als Zubehör für die Schütze, Hilfsschütze und Wendeschütze des Typs TeSys D/F mit Schraubklemmen.

Schütze
Zubehör
Hilfsschalterblock TeSys D, TeSys F, nach EN 50012 | Schütze
angesehen
Gekauft
Hilfsschalterblock TeSys D, TeSys F, nach EN 50012

Schneider Electric Zubehör

Unverzögerter Hilfsschalterblock als Zubehör für die Schütze und Wendeschütze des Typs TeSys D/F mit Schraubklemmen, Kennzeichnung gemäß Norm EN 50012.

Schütze
Zubehör
Interfacemodul | Schütze
angesehen
Gekauft
Interfacemodul

Schneider Electric Zubehör

Schnittstelle für Automatisierungssysteme als Zubehör für die Schütze des Typs TeSys D.

Schütze
Zubehör
Bausatz für Wendeschütze | Schütze
angesehen
Gekauft
Bausatz für Wendeschütze

Schneider Electric Zubehör

Verriegelungszubehör für die Schütze des Typs TeSys D und F.

Wendeschütz TeSys D, 24 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Wendeschütz TeSys D, 24 V AC

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Wendeschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Wendeschütz TeSys D, 42 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Wendeschütz TeSys D, 42 V AC

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Wendeschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Wendeschütz TeSys D, 48 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Wendeschütz TeSys D, 48 V AC

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Wendeschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Wendeschütz TeSys D, 110 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Wendeschütz TeSys D, 110 V AC

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Wendeschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Wendeschütz TeSys D, 230 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Wendeschütz TeSys D, 230 V AC

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Wendeschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Wendeschütz TeSys D, 230 V AC, EverLink® | Schütze
angesehen
Gekauft
Wendeschütz TeSys D, 230 V AC, EverLink®

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Wendeschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken