Menu

Hilfsschütz TeSys K, 24–48 V DC, mit Schutzbeschaltung

von Schneider Electric   |   mehr Schütze

Drucken
Hilfsschütz für Steuerstromkreis, Gleichspannung. Gleichspannungsspule mit Schutzbeschaltung.
Vorteile/Ausführungen
  • Anschluss Schraubklemmen

Anwendungen/Hinweise
  • für Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm

Technische Daten
  • Steuerstromkreis Leistungsaufnahme
3 W

Material
  • Steuerteil weiß, bei neuer Generation schwarz

Downloads

Für Sie interessant

Schütze
Zubehör
Hilfsschalterblock TeSys K | Schütze
angesehen
Gekauft
Hilfsschalterblock TeSys K

Schneider Electric Zubehör

Unverzögerter Hilfsschalterblock als Zubehör für die Schütze, Hilfsschütze und Wendeschütze des Typs TeSys K mit Schraubklemmen.

Schütze
Zubehör
Hilfsschalterblock TeSys K, verzögert | Schütze
angesehen
Gekauft
Hilfsschalterblock TeSys K, verzögert

Schneider Electric Zubehör

Elektronisch verzögerter Hilfsschalterblock als Zubehör für die Schütze, Hilfsschütze und Wendeschütze des Typs TeSys K.

Schütze
Zubehör
Überspannungsbegrenzer TeSys K | Schütze
angesehen
Gekauft
Überspannungsbegrenzer TeSys K

Schneider Electric Zubehör

Zur Begrenzung von Überspannungen, mit integrierter LED-Anzeige.

Mini-Hilfsschütz TeSys SK, 24 V DC | Schütze
angesehen
Gekauft
Mini-Hilfsschütz TeSys SK, 24 V DC

Schneider Electric | Schütze

Mini-Hilfsschütz für Steuerstromkreis, Gleichspannung.

Mini-Hilfsschütz TeSys SK, 48–230 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Mini-Hilfsschütz TeSys SK, 48–230 V AC

Schneider Electric | Schütze

Mini-Hilfsschütz für Steuerstromkreis, Wechselspannung.

Hilfsschütz TeSys K, 24–400 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Hilfsschütz TeSys K, 24–400 V AC

Schneider Electric | Schütze

Hilfsschütz für Steuerstromkreis, Wechselspannung. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Hilfsschütz TeSys K, 230 V AC, Federzug | Schütze
angesehen
Gekauft
Hilfsschütz TeSys K, 230 V AC, Federzug

Schneider Electric | Schütze

Hilfsschütz für Steuerstromkreis, Wechselspannung. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Hilfsschütz TeSys K, 230 V AC, mit Schutzbeschaltung | Schütze
angesehen
Gekauft
Hilfsschütz TeSys K, 230 V AC, mit Schutzbeschaltung

Schneider Electric | Schütze

Hilfsschütz für Steuerstromkreis, Wechselspannung. Wechselspannungsspule mit Schutzbeschaltung.

Hilfsschütz TeSys K, 24 V DC | Schütze
angesehen
Gekauft
Hilfsschütz TeSys K, 24 V DC

Schneider Electric | Schütze

Hilfsschütz für Steuerstromkreis, Gleichspannung. Gleichspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Hilfsschütz TeSys K, 24 V DC, Federzug | Schütze
angesehen
Gekauft
Hilfsschütz TeSys K, 24 V DC, Federzug

Schneider Electric | Schütze

Hilfsschütz für Steuerstromkreis, Gleichspannung. Gleichspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Hilfsschütz TeSys K, 24 V DC, mit Schutzbeschaltung, Federzug | Schütze
angesehen
Gekauft
Hilfsschütz TeSys K, 24 V DC, mit Schutzbeschaltung, Federzug

Schneider Electric | Schütze

Hilfsschütz für Steuerstromkreis, Gleichspannung. Gleichspannungsspule mit Schutzbeschaltung.

Hilfsschütz TeSys K, 24 V DC, geringe Leistungsaufnahme, mit Schutzbeschaltung | Schütze
angesehen
Gekauft
Hilfsschütz TeSys K, 24 V DC, geringe Leistungsaufnahme, mit Schutzbeschaltung

Schneider Electric | Schütze

Hilfsschütz mit geringer Leistungsaufnahme, Verbrauch 1,8 W, für Steuerstromkreis, Gleichspannung. Gleichspannungsspule mit Schutzbeschaltung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken