Menu

Hilfsschalterblock TeSys D, Federzug

von Schneider Electric   |   mehr Schütze

Drucken
Unverzögerter Hilfsschalterblock als Zubehör für die Schütze, Hilfsschütze und Wendeschütze des Typs TeSys D mit Federzugklemmen.
Vorteile/Ausführungen
  • Anschluss Federzugklemmen

Anwendungen/Hinweise
  • Blöcke mit 4 Hilfsschaltern nicht verwendbar mit Hilfsschützen mit geringer Leistungsaufnahme
  • Montage frontseitig durch Aufrasten

Downloads

Für Sie interessant

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 24 V AC, Federzug | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 24 V AC, Federzug

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 230 V AC, Federzug | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 230 V AC, Federzug

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 24 V DC, mit Schutzbeschaltung, Federzug | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 24 V DC, mit Schutzbeschaltung, Federzug

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Gleichspannungsspule mit Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 24 V DC, geringe Leistungsaufnahme, mit Schutzbeschaltung, Federzug | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 24 V DC, geringe Leistungsaufnahme, mit Schutzbeschaltung, Federzug

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz mit geringer Leistungsaufnahme, Verbrauch 1,8 W. Zum Schalten von Motoren. Gleichspannungsspule mit Schutzbeschaltung.

Beschaltungsmodul Diode | Schütze
angesehen
Gekauft
Beschaltungsmodul Diode

Schneider Electric | Schütze

Diode passend für die Minischütze und Mini-Hilfsschütze des Typs TeSys SK.

Überspannungsbegrenzer TeSys K | Schütze
angesehen
Gekauft
Überspannungsbegrenzer TeSys K

Schneider Electric | Schütze

Zur Begrenzung von Überspannungen, mit integrierter LED-Anzeige.

Hilfsschalterblock TeSys K | Schütze
angesehen
Gekauft
Hilfsschalterblock TeSys K

Schneider Electric | Schütze

Unverzögerter Hilfsschalterblock als Zubehör für die Schütze, Hilfsschütze und Wendeschütze des Typs TeSys K mit Schraubklemmen.

Hilfsschalterblock TeSys K, verzögert | Schütze
angesehen
Gekauft
Hilfsschalterblock TeSys K, verzögert

Schneider Electric | Schütze

Elektronisch verzögerter Hilfsschalterblock als Zubehör für die Schütze, Hilfsschütze und Wendeschütze des Typs TeSys K.

Hilfsschalterblock TeSys K, Federzug | Schütze
angesehen
Gekauft
Hilfsschalterblock TeSys K, Federzug

Schneider Electric | Schütze

Unverzögerter Hilfsschalterblock als Zubehör für die Schütze, Hilfsschütze und Wendeschütze des Typs TeSys K mit Federzugklemmen.

Hilfsschalterblock TeSys K, nach EN 50012 | Schütze
angesehen
Gekauft
Hilfsschalterblock TeSys K, nach EN 50012

Schneider Electric | Schütze

Unverzögerter Hilfsschalterblock als Zubehör für die 3-poligen Schütze und Wendeschütze des Typs TeSys K mit Hilfskontakt Schließer und Schraubklemmen. Kennzeichnung gemäß Norm EN 50012.

Hilfsschalterblock TeSys D, TeSys F | Schütze
angesehen
Gekauft
Hilfsschalterblock TeSys D, TeSys F

Schneider Electric | Schütze

Unverzögerter Hilfsschalterblock als Zubehör für die Schütze, Hilfsschütze und Wendeschütze des Typs TeSys D/F mit Schraubklemmen.

Hilfsschalterblock TeSys D, TeSys F, verzögert | Schütze
angesehen
Gekauft
Hilfsschalterblock TeSys D, TeSys F, verzögert

Schneider Electric | Schütze

Anzugsverzögerter Hilfsschalterblock als Zubehör für die Schütze, Hilfsschütze und Wendeschütze des Typs TeSys D/F mit Schraubklemmen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken