Menu

Hilfsschalterblock TeSys K, nach EN 50012

von Schneider Electric   |   mehr Schütze

Drucken
Unverzögerter Hilfsschalterblock als Zubehör für die 3-poligen Schütze und Wendeschütze des Typs TeSys K mit Hilfskontakt Schließer und Schraubklemmen. Kennzeichnung gemäß Norm EN 50012.
Vorteile/Ausführungen
  • Anschluss Schraubklemmen

Anwendungen/Hinweise
  • nicht verwendbar mit Schützen/Wendeschützen mit geringer Leistungsaufnahme (LP4/LP5 K06, K09, K12)
  • Montage frontseitig durch Aufrasten
  • max. 1 Hilfsschalterblock je Schütz

Downloads

Für Sie interessant

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys K, 42 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys K, 42 V AC

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Wendeschütz TeSys K, 24 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Wendeschütz TeSys K, 24 V AC

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Wendeschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Wendeschütz TeSys K, 24 V DC | Schütze
angesehen
Gekauft
Wendeschütz TeSys K, 24 V DC

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Wendeschütz zum Schalten von Motoren. Gleichspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Wendeschütz TeSys K, 220/230 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Wendeschütz TeSys K, 220/230 V AC

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Wendeschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Wendeschütz TeSys K, 110 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Wendeschütz TeSys K, 110 V AC

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Wendeschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys K, 220 V DC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys K, 220 V DC

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Gleichspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys K, 110 V DC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys K, 110 V DC

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Gleichspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys K, 24 V DC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys K, 24 V DC

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Gleichspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys K, 24 V DC, mit Schutzbeschaltung | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys K, 24 V DC, mit Schutzbeschaltung

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Gleichspannungsspule mit Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys K, 380/400 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys K, 380/400 V AC

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys K, 220/230 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys K, 220/230 V AC

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys K, 110 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys K, 110 V AC

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken