Menu

Zeitrelais RE22, Einfunktionsausführung

von Schneider Electric   |   mehr Relais

Drucken
Elektronisches Zeitrelais für zeitabhängige Funktionen in einfachen Automatisierungslösungen oder zur Ergänzung von programmierbaren Steuerungen.
Vorteile/Ausführungen
  • 7 Zeitbereiche einstellbar/0,1 s–100 h
  • 1 LED-Funktionsanzeige
  • Ansteuerung über 3-Leiter-Sensor möglich
  • Anschluss Schraubklemmen

Anwendungen/Hinweise
  • Zulassung für RCM, GL, EAC, CE, CSA, CCC, CULus
  • Ö/S = Wechslerkontakt
  • für Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm

Technische Daten
  • Baugröße
22,5 mm

Downloads

Für Sie interessant

Zeitrelais RE22, Multifunktionsausführung | Relais
angesehen
Gekauft
Zeitrelais RE22, Multifunktionsausführung

Schneider Electric | Relais

Universelles Zeitrelais mit wählbaren Zeitfunktionen.

Zeitrelais RE22, Einfunktionsausführung, mit Diagnoseschalter, Skalenpfeil beleuchtet | Relais
angesehen
Gekauft
Zeitrelais RE22, Einfunktionsausführung, mit Diagnoseschalter, Skalenpfeil beleuchtet

Schneider Electric | Relais

Elektronisches Zeitrelais für zeitabhängige Funktionen in einfachen Automatisierungslösungen oder zur Ergänzung von programmierbaren Steuerungen.

Zeitrelais RE22, Zweifunktionsausführung, mit Diagnoseschalter, Skalenpfeil beleuchtet | Relais
angesehen
Gekauft
Zeitrelais RE22, Zweifunktionsausführung, mit Diagnoseschalter, Skalenpfeil beleuchtet

Schneider Electric | Relais

Elektronisches Zeitrelais für zeitabhängige Funktionen in einfachen Automatisierungslösungen oder zur Ergänzung von programmierbaren Steuerungen.

Zeitrelais RE22, Multifunktionsausführung, mit Diagnoseschalter, Skalenpfeil beleuchtet | Relais
angesehen
Gekauft
Zeitrelais RE22, Multifunktionsausführung, mit Diagnoseschalter, Skalenpfeil beleuchtet

Schneider Electric | Relais

Elektronisches Zeitrelais für zeitabhängige Funktionen in einfachen Automatisierungslösungen oder zur Ergänzung von programmierbaren Steuerungen.

Zeitrelais SIRIUS, Multifunktionsausführung | Relais
angesehen
Gekauft
Zeitrelais SIRIUS, Multifunktionsausführung

Siemens | Relais

Zeitrelais SIRIUS 3RP25 mit LED und Schraubanschluss werden für alle zeitverzögerten Schaltvorgänge in Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen eingesetzt.

Zeitrelais SIRIUS, elektronisch | Relais
angesehen
Gekauft
Zeitrelais SIRIUS, elektronisch

Siemens | Relais

Zeitrelais SIRIUS 3RP25 mit Stern-Dreieck-Funktion. Diese Zeitrelais werden für alle zeitverzögerten Schaltvorgänge in Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen eingesetzt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken