Menu

Schraubfassung für Relais RXM

von Schneider Electric   |   mehr Relais

Drucken
Fassung für Relais mit Steckplatz für die Schutzmodule.
Vorteile/Ausführungen
  • 14 Kontakthülsen für Aufnahme der Relaisstifte
  • flache Stiftform
  • Anschluss Kastenklemmen

Anwendungen/Hinweise
  • für Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm

Downloads

Für Sie interessant

Relais
Zubehör von
Miniatur-Industrierelais RXM | Relais
angesehen
Gekauft
Miniatur-Industrierelais RXM

Schneider Electric Zubehör von

Miniatur-Industrierelais für die Montage auf Fassungen.

Steckrelais, Printrelais Serie 40 | Relais
angesehen
Gekauft
Steckrelais, Printrelais Serie 40

Finder | Relais

Leistungsrelais für die Montage auf Fassungen oder direkt auf Leiterplatten.

Abverkauf
Schraubfassung Serie 40 | Relais
angesehen
Gekauft
Schraubfassung Serie 40

Finder | Relais

Fassung für Relais mit Steckplatz für die Anzeige- und EMV-Entstörmodule.

Haltebügel Serie 40, Kunststoff | Relais
angesehen
Gekauft
Haltebügel Serie 40, Kunststoff

Finder | Relais

Halte- und Demontagebügel Variclip aus Kunststoff als Zubehör für die Fassungen 95.83.3 und 95.95.3.

Haltebügel Serie 40, Metall | Relais
angesehen
Gekauft
Haltebügel Serie 40, Metall

Finder | Relais

Haltebügel aus Metall als Zubehör für die Fassungen 95.05, 95.83.3 und 95.95.3.

Kammbrücke Serie 40 | Relais
angesehen
Gekauft
Kammbrücke Serie 40

Finder | Relais

Verbindungsbrücke für A1- oder A2-Klemmen für bis zu 8 Fassungen 95.03 oder 95.05.

Erweiterungsmodul Serie 40 | Relais
angesehen
Gekauft
Erweiterungsmodul Serie 40

Finder | Relais

Anzeige- und EMV-Entstörmodule passend für die Fassungen 95.83.3 und 95.95.3.

Miniatur-Industrierelais Serie 46, Steckanschluss 2,5 x 0,5 mm | Relais
angesehen
Gekauft
Miniatur-Industrierelais Serie 46, Steckanschluss 2,5 x 0,5 mm

Finder | Relais

Miniatur-Industrierelais für die Montage auf Fassungen oder direkte Verbindung über FASTON-Anschlüsse.

Miniatur-Industrierelais Serie 46, Steckanschluss 4,8 x 0,5 mm | Relais
angesehen
Gekauft
Miniatur-Industrierelais Serie 46, Steckanschluss 4,8 x 0,5 mm

Finder | Relais

Miniatur-Industrierelais für die Montage auf Fassungen oder direkte Verbindung über FASTON-Anschlüsse.

Schraubfassung Serie 46 | Relais
angesehen
Gekauft
Schraubfassung Serie 46

Finder | Relais

Fassung für Relais mit Steckplatz für die Anzeige- und EMV-Entstörmodule.

Haltebügel Serie 46 | Relais
angesehen
Gekauft
Haltebügel Serie 46

Finder | Relais

Halte- und Demontagebügel Variclip aus Kunststoff als Zubehör für die Fassungen 97.01 und 97.02.

Miniatur-Industrierelais Serie 55 | Relais
angesehen
Gekauft
Miniatur-Industrierelais Serie 55

Finder | Relais

Miniatur-Industrierelais für die Montage auf Fassungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken