Menu

Installationsschütz TeSys GY, 220–240 V AC, mit Vorwahl

von Schneider Electric   |   mehr Installationsschütze

Drucken
Modulares Vorwahlschütz mit frontseitigem Hand-Automatik-Schalter für den Verteilereinbau in der Gebäudetechnik und bei Hausinstallationen für Anwendungen in den Bereichen Beleuchtung, Heizung, Belüftung sowie motorisch betätigte Jalousien und Rolltore. Zum Schalten von ein-, drei- oder vierphasigen Verbrauchern bis 63 A.
Vorteile/Ausführungen
  • Kosteneinsparung durch Nutzung spezieller Tarife der Stromanbieter
  • platzsparend dank geringer Modulbreite
  • frontseitige Betriebszustandsanzeige
  • frontseitiger Betriebsartenwahlschalter mit 3 Schaltstellungen
  • Anschluss Schraubklemmen

Anwendungen/Hinweise
  • für Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm

Technische Daten
  • Einbautiefe
60 mm

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken