Menu

Installationsschütz TeSys GC, 24 V AC

von Schneider Electric   |   mehr Installationsschütze

Drucken
Modulares Schütz für den Verteilereinbau in der Gebäudetechnik und bei Hausinstallationen für Anwendungen in den Bereichen Beleuchtung, Heizung, Belüftung sowie motorisch betätigte Jalousien und Rolltore. Zum Schalten von ein-, drei- oder vierphasigen Verbrauchern bis 100 A.
Vorteile/Ausführungen
  • platzsparend dank geringer Modulbreite
  • frontseitige Betriebszustandsanzeige
  • Anschluss Schraubklemmen

Anwendungen/Hinweise
  • für Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm

Technische Daten
  • Einbautiefe
60 mm

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken