Menu

Funktasterset XB5R/XB4R, fix programmiert

von Schneider Electric   |   mehr Befehl-Meldegeräte

Drucken
Komplettes Funktasterset ohne Batterie, bestehend aus einem Sender, Frontelement aus Metall oder Kunststoff mit einem Montagedurchmesser von 22 mm und einem nicht programmierbaren Empfänger.
Vorteile/Ausführungen
  • keine Verdrahtung notwendig
  • permanente Verfügbarkeit, da batterielos
  • keine Batterie- und Recyclingkosten
  • hohe Widerstandsfähigkeit bei widrigen Umgebungsbedingungen
  • werkseitig aufeinander abgestimmte Sender und Empfänger
  • Aktionsradius bis zu 100 Meter

Anwendungen/Hinweise
  • keine Status-LEDs

Lieferumfang
  • 1 Sender mit vormontiertem Befestigungsflansch
  • 1 Frontelement Kunststoff oder Metall zur Montage in Impulsdrucktaster
  • 10 farbige Tastenschilder
  • 1 Empfänger fix programmiert, 24 V DC, 1 Relaisausgang 3 A (monostabil)

Downloads

Für Sie interessant

Repeaterantenne ZBRA für Funktaster ohne Batterie | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Repeaterantenne ZBRA für Funktaster ohne Batterie

Schneider Electric Zubehör

Repeaterantenne/Relaisantenne als Zubehör für Funktastersets XB5R und XB4R ohne Batterie. Diese Antenne wird zwischen Sender und Empfänger eingesetzt, um die Reichweite zu erhöhen und/oder Hindernisse zu umgehen.

Sender ZBRT für Funktaster ohne Batterie | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Sender ZBRT für Funktaster ohne Batterie

Schneider Electric Ersatzteil

Funksender ohne Batterie als Ersatzteil für Funktastersets XB5R und XB4R, Montagedurchmesser 22 mm.

Funktaster mit Sender, ohne Batterie, 22 mm, rund, bündig | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Funktaster mit Sender, ohne Batterie, 22 mm, rund, bündig

Schneider Electric Ersatzteil

Runder, bündiger Funktaster in Metall- oder Kunststoffausführung, ohne Tastenbeschriftung, Montagedurchmesser 22 mm als Ersatzteil für Funktastersets XB5R und XB4R.

Funktaster mit Sender, ohne Batterie, 22 mm, rund, bündig, mit Symbol | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Funktaster mit Sender, ohne Batterie, 22 mm, rund, bündig, mit Symbol

Schneider Electric Ersatzteil

Runder, bündiger Funktaster in Metallausführung, mit Symbol, Montagedurchmesser 22 mm als Ersatzteil für Funktasterset XB4R.

Funktasterset XB5R/XB4R, programmierbar | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Funktasterset XB5R/XB4R, programmierbar

Schneider Electric | Befehl-Meldegeräte

Komplettes Funktasterset ohne Batterie, bestehend aus einem Sender, Frontelement aus Metall oder Kunststoff mit einem Montagedurchmesser von 22 mm und einem programmierbaren Empfänger.

Funktasterset XB5R, programmierbar, im Gehäuse | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Funktasterset XB5R, programmierbar, im Gehäuse

Schneider Electric | Befehl-Meldegeräte

Komplettes Funktasterset ohne Batterie, bestehend aus einem Sender und Frontelement aus Kunststoff mit einem Montagedurchmesser von 22 mm im ergonomischen Gehäuse sowie einem programmierbaren Empfänger.

Funktasterset XB5R, fix programmiert, im Gehäuse | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Funktasterset XB5R, fix programmiert, im Gehäuse

Schneider Electric | Befehl-Meldegeräte

Komplettes Funktasterset ohne Batterie, bestehend aus einem Sender und Frontelement aus Kunststoff mit einem Montagedurchmesser von 22 mm im ergonomischen Gehäuse sowie einem nicht programmierbaren Empfänger.

Sender ZBRT für Funktaster ohne Batterie | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Sender ZBRT für Funktaster ohne Batterie

Schneider Electric | Befehl-Meldegeräte

Funksender ohne Batterie als Ersatzteil für Funktastersets XB5R und XB4R, Montagedurchmesser 22 mm.

Repeaterantenne ZBRA für Funktaster ohne Batterie | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Repeaterantenne ZBRA für Funktaster ohne Batterie

Schneider Electric | Befehl-Meldegeräte

Repeaterantenne/Relaisantenne als Zubehör für Funktastersets XB5R und XB4R ohne Batterie. Diese Antenne wird zwischen Sender und Empfänger eingesetzt, um die Reichweite zu erhöhen und/oder Hindernisse zu umgehen.

Leergehäuse ZBRM für Funktaster | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Leergehäuse ZBRM für Funktaster

Schneider Electric | Befehl-Meldegeräte

Leeres, tragbares Gehäuse aus Kunststoff als Ersatzteil für Funktasterset XB5R ohne Batterie, mit Kunststoff-Frontelement, Montagedurchmesser 22 mm.

Funktaster mit Sender, ohne Batterie, 22 mm, rund, bündig | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Funktaster mit Sender, ohne Batterie, 22 mm, rund, bündig

Schneider Electric | Befehl-Meldegeräte

Runder, bündiger Funktaster in Metall- oder Kunststoffausführung, ohne Tastenbeschriftung, Montagedurchmesser 22 mm als Ersatzteil für Funktastersets XB5R und XB4R.

Funktaster mit Sender, ohne Batterie, 22 mm, rund, bündig, mit Symbol | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Funktaster mit Sender, ohne Batterie, 22 mm, rund, bündig, mit Symbol

Schneider Electric | Befehl-Meldegeräte

Runder, bündiger Funktaster in Metallausführung, mit Symbol, Montagedurchmesser 22 mm als Ersatzteil für Funktasterset XB4R.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken