Menu

Leitungsschutzschalter C60SP, 10 kA, Kennlinie C, UL-CSA

von Schneider Electric   |   mehr Leitungsschutzschalter

Drucken

Multistandard-Leitungsschutzschalter C60SP mit thermomagnetischer Auslösung, C-Charakteristik, UL- und IEC-Zulassung für den nordamerikanischen und internationalen Markt. Schützt Kabel vor Beschädigung durch Erwärmung auf Grund zu hohen Stroms.


Einsatzbereich
  • Maschinenbau
  • OEM
  • Energieverteilung

Anwendungen/Hinweise
  • UL 1077
  • CSA C22.2 Nr. 235
  • GB 14048.2
  • EN/IEC 60947-2

Technische Daten
  • Betriebsspannung
240 V AC nach EN/IEC 60947-2
 277 V AC nach UL 1077
  • Auslösekurve C
8,5-facher Bemessungsstrom (AC)
  • Kurzschlussausschaltvermögen
10 kA bei 277 V AC (1-polig)
 10 kA bei 480 Y/277 V AC (2-, 3-, 4-polig)
  • Betriebstemperatur
–30 °C bis +70 °C

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken