Menu

Hilfsschalter für Fehlerstromschutzschalter

von Schneider Electric   |   mehr Leitungsschutzschalter

Drucken
Hilfsschalter OF.S als elektrische Zusatzausrüstung für die FI-Schalter aus der Baureihe Acti9.
Anwendungen/Hinweise
  • für FI-Schalter, Montage linksseitig
  • EN/IEC 60947-5-1
  • Ö/S = Wechslerkontakt

Technische Daten
  • Baugröße
9 mm
  • Betriebstemperatur
–35 °C bis +70 °C

Downloads

Für Sie interessant

Kammschiene für Reiheneinbaugeräte iC60, iID | Leitungsschutzschalter
angesehen
Gekauft
Kammschiene für Reiheneinbaugeräte iC60, iID

Schneider Electric | Leitungsschutzschalter

Isolierte Sammelschiene mit Stiftanschluss als Anschlusszubehör für die Leitungsschutzschalter iC60 und Fehlerstromschutzschalter iID aus der Baureihe Acti9.

Ausgleichsmodul für Reiheneinbaugeräte iC60, iID | Leitungsschutzschalter
angesehen
Gekauft
Ausgleichsmodul für Reiheneinbaugeräte iC60, iID

Schneider Electric | Leitungsschutzschalter

Weißes Ausgleichsmodul als Zubehör für die Leitungsschutzschalter iC60 und Fehlerstromschutzschalter iID aus der Baureihe Acti9. Dient zum Auffüllen freier Plätze bzw. bei Geräten mit hoher Wärmeentwicklung zum Abstandhalten.

Klemmenschraubabdeckung für Reiheneinbaugeräte iC60, iID | Leitungsschutzschalter
angesehen
Gekauft
Klemmenschraubabdeckung für Reiheneinbaugeräte iC60, iID

Schneider Electric | Leitungsschutzschalter

Klemmenschraubabdeckung als elektrische Zusatzausrüstung für die Leitungsschutzschalter iC60 und Fehlerstromschutzschalter iID aus der Baureihe Acti9. Verhindert den vollständigen Kontakt mit den Anschlussklemmen.

Klemmenabdeckung für Reiheneinbaugeräte iC60, iID | Leitungsschutzschalter
angesehen
Gekauft
Klemmenabdeckung für Reiheneinbaugeräte iC60, iID

Schneider Electric | Leitungsschutzschalter

Klemmenabdeckung als elektrische Zusatzausrüstung für die Leitungsschutzschalter iC60 und Fehlerstromschutzschalter iID aus der Baureihe Acti9. Verhindert den vollständigen Kontakt mit den Anschlussklemmen.

Arbeitsstromauslöser iMX + OF | Leitungsschutzschalter
angesehen
Gekauft
Arbeitsstromauslöser iMX + OF

Schneider Electric | Leitungsschutzschalter

Arbeitsstromauslöser iMX inklusive Hilfsschalter OF als elektrische Zusatzausrüstung für die Leitungsschutzschalter iC60 und Fehlerstromschutzschalter iID aus der Baureihe Acti9.

Unterspannungsauslöser iMN, iMNs | Leitungsschutzschalter
angesehen
Gekauft
Unterspannungsauslöser iMN, iMNs

Schneider Electric | Leitungsschutzschalter

Unterspannungsauslöser iMN und iMNs als elektrische Zusatzausrüstung für die Leitungsschutzschalter iC60 und Fehlerstromschutzschalter iID aus der Baureihe Acti9.

Hilfsschalter für Reiheneinbaugeräte iC60, iID | Leitungsschutzschalter
angesehen
Gekauft
Hilfsschalter für Reiheneinbaugeräte iC60, iID

Schneider Electric | Leitungsschutzschalter

Hilfsschalter iOF als elektrische Zusatzausrüstung für die Leitungsschutzschalter iC60 und Fehlerstromschutzschalter iID aus der Baureihe Acti9.

Ausschalter iSW | Leitungsschutzschalter
angesehen
Gekauft
Ausschalter iSW

Schneider Electric | Leitungsschutzschalter

Ausschalter iSW zum Schalten von Laststromkreisen.

Ausschalter iSW mit Meldeleuchte | Leitungsschutzschalter
angesehen
Gekauft
Ausschalter iSW mit Meldeleuchte

Schneider Electric | Leitungsschutzschalter

Ausschalter iSW mit Glimmlampe 230 V AC, zum Schalten von Laststromkreisen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken