Menu

Energiezähler PowerTag Energy Acti9, iC40

von Schneider Electric   |   mehr Transformatoren, Netzteile

Drucken
Drahtlos kommunizierender Energiezähler mit der Genauigkeitsklasse 1 gemäß IEC 61557-12, für Anwendungen in den Bereichen Energiemanagement, Lastüberwachung und Verfügbarkeit. Bei einem Stromausfall sendet der Energiezähler einen Spannungsverlustalarm und den Wert des Stroms pro Phase, bevor er abgeschaltet wird.
Vorteile/Ausführungen
  • skalierbares, kompaktes Design
  • nimmt keinen Einfluss auf Belegung der Tragschiene oder die Größe der Schaltanlage
  • Wechselstromzähler Baugröße 18 mm
  • Drehstromzähler Baugröße 54 mm
  • 2-Quadranten-Energiemessung
  • genaue Echtzeitmessungen von
    - Wirkenergie
    - Wirkleistung
    - Strom
    - Spannung
    - Leistungsfaktor

Anwendungen/Hinweise
  • nur kompatibel mit Leitungsschutzschaltern Acti9, iC40 von Schneider Electric
  • benötigt für drahtlose Kommunikation einen Gateway Panel Server
  • Montage am Leitungsschutzschalter, je nach Ausführung oben oder unten
  • Schutzart IP20
  • Schutzart IK05

Technische Daten
  • Betriebstemperatur
–25 °C bis +60 °C

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken