Menu

Netzgerät SITOP PSU6200, dreiphasig

von Siemens   |   mehr Transformatoren, Netzteile

Drucken
3-phasiges Netzgerät SITOP PSU6200 für die geregelte, potentialfreie Gleichspannungsversorgung von Steuerstromkreisen. Die Standard-Stromversorgung für hohe technische Anforderungen.
Einsatzbereich
  • Serienmaschinenbau

Vorteile/Ausführungen
  • Weitbereichseingang ermöglicht Anschluss an jedes Netz
  • Netzgeräte ab 24 V/10 A und 12 V/12 A mit Diagnoseschnittstelle
  • primärseitig DC-fähig
  • dauerhafte Ausgangsleistung 120 % bis zu einer Temperatur von +45 °C
  • Parallelbetriebsmodus wählbar
  • schmale Bauform, erfordert keine seitlichen Einbauabstände
  • einfache Montage
  • Federanschluss mit Push-In-Technologie

Anwendungen/Hinweise
  • weitere Erhöhung der 24-V-Verfügbarkeit durch Kombination der Netzteile mit diversen Modulen, z. B. Selektivitätsmodul
  • Schutzart IP20

Technische Daten
  • Betriebstemperatur
–25 °C bis +70 °C

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken