Menu

Netzdrossel für Frequenzumrichter

von Schneider Electric   |   mehr Frequenzumrichter

Drucken
Zur Reduzierung der Überspannungen an den Motorklemmen und von Stromoberwellen.
Vorteile/Ausführungen
  • verwendbar als Netz- oder Motordrossel

Anwendungen/Hinweise
  • passend für eine Vielzahl von Frequenzumrichtern, z. B. Typ ATV320, dreiphasig, 200–240 V AC, 7,5 kW sowie 380–500 V AC, 7,5 kW, 11 kW, 15 kW

Technische Daten
  • Bemessungsstrom
31 A
  • thermische Verluste
90 W
  • Netzfrequenz
50/60 Hz
  • Abmessung H x B x T
170 x 155 x 135 mm

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken