Menu

Red Star – Verschleißplatte, NR, 40 Shore A, ohne Verklebeschicht

von Semperit   |   mehr Elastomerplatten

Drucken
Hochelastische Verschleißplatte, ohne Verklebeschicht.
Einsatzbereich
  • Sandstrahlkabinen, feinkörniges Gut

Vorteile/Ausführungen
  • hochelastisch
  • SVHC-frei

Anwendungen/Hinweise
  • Richtwerte für die Mindest-Plattenstärke (mm) bei 90° Aufprallwinkel in Abhängigkeit von Korngröße und Fallhöhe

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich Luft
–40 °C bis +70 °C, kurzzeitig +80 °C 
  • Härte ISO 7619-1
40 ±5 Shore A
  • Dichte ISO 1183
ca. 1,06 g/cm³
  • Reißfestigkeit ISO 37-S2
16 N/mm² 
  • Reißdehnung ISO 37-S2
600 %
  • Dickentoleranz
    DIN 7715 P4
    ISO 3302 ST3

bis 6 mm 
über 6 mm 

Material
  • NR, high-grade

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken