Menu

Gummiplatte P9540, NBR/SBR, 65 Shore A, ohne Einlage

von Semperit   |   mehr Elastomerplatten

Drucken
Eignet sich gut für mittlere mechanische Anforderungen.
Vorteile/Ausführungen
  • abriebfest, öl- und kraftstoffbeständig bis 30 % Aromatengehalt, hitzebeständig, nicht
    witterungsbeständig
  • SVHC-frei

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich Luft
-10 °C bis +70 °C, kurzzeitig +90 °C 
  • Härte ISO 7619-1
65 ±5 Shore A 
  • Dichte ISO 1183
ca. 1,45 g/cm³ 
  • Reißfestigkeit ISO 37-S2
7 N/mm² 
  • Reißdehnung ISO 37-S2
250 % 

Material
  • NBR/SBR, high-grade

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken