Menu

Gummiplatte E628, EPDM, 70 Shore A ,ohne Einlage

von Semperit   |   mehr Elastomerplatten

Drucken
Dank KTW-Zulassung geeignet für den Trinkwasserbereich.
Vorteile/Ausführungen
  • beständig gegen Säuren, Laugen, Ester, Ketone
  • witterungs- und ozonbeständig
  • peroxidisch vernetzt
  • SVHC-frei

Anwendungen/Hinweise
  • Zulassungen
Elastomerleitlinie 407.061./1
entspricht Lebensmittel- und Trinkwasserverordnung EG 1935/2004
  • PAK-Hinweis
PAK unterhalb des Grenzwertes von 50 mg/kg entsprechend AfPS GS 2014:01 PAK, Kategorie 3

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich Luft 
–40 °C bis +120 °C, kurzzeitig +140 °C
  • Härte ISO 7619-1
70 ±5 Shore A 
  • Dichte ISO 1183
ca. 1,12 g/cm³ 
  • Reißfestigkeit ISO 37-S2
11 N/mm² 
  • Reißdehnung ISO 37-S2
250 % 

Material
  • beidseitig glatt, keine Einlagen

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken