Menu

Gummiplatte A618, NR/SBR, 45 Shore A, ohne Einlage, Lebensmittelqualität

von Semperit   |   mehr Elastomerplatten

Drucken
Lebensmittelechte NR/SBR-Qualität.
Vorteile/Ausführungen
  • reißfest
  • bedingt witterungsbeständig
  • SVHC-frei
  • für langdauernden Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

Anwendungen/Hinweise
  • nicht für fetthaltige Lebensmittel geeignet
  • Lebensmittelqualität
gemäß BFR XXI 418.231/1H
entspricht Positivliste FDA CFR 21 177.2600
entspricht Lebensmittel- und Trinkwasserverordnung EG 1935/2004
  • PAK-Hinweis
PAK unterhalb des Grenzwertes von <50 mg/kg entsprechend AfPS GS 2019:01 PAK, Kategorie 3b

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich Luft
–30 °C bis +70 °C, kurzzeitig +90 °C
  • Härte ISO 7619-1
45 ±5 Shore A 
  • Dichte ISO 1183
ca. 1,28 g/cm³ 
  • Reißfestigkeit ISO 37-S2
12 N/mm² 
  • Reißdehnung ISO 37-S2
550 % 

Material
  • keine Einlagen, beidseitig glatt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken