Menu

Feinriefenmatte RW2, P9540, NBR/SBR

von Semperit   |   mehr Elastomerplatten

Drucken
Gut ölbeständiger Autoläufer, einseitig mit Feinriefen, einseitig mit Stoff-Impression.
Vorteile/Ausführungen
  • gut ölbeständig
  • benzinbeständig

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich Luft
–10 °C bis +70 °C, kurzzeitig +90 °C
  • Härte ISO 7619-1
65 ±5 Shore A
  • Dichte ISO 1183
ca. 1,45 g /cm³ 
  • Reißfestigkeit ISO 37-S2
7 N/mm²
  • Reißdehnung ISO 37-S2
250 %

Material
  • NBR/SBR, high-grade

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken