Menu

Feinriefenmatte RW2, A9506, NR/SBR

von Semperit   |   mehr Elastomerplatten

Drucken
Autoläufer einseitig mit Feinriefen, einseitig mit Stoff-Impression.
Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich Luft
–10 °C bis +70 °C, kurzzeitig +90 °C
  • Härte ISO 7619-1
70 ±7 Shore A 
  • Dichte ISO 1183
ca. 1,46 g /cm³ 
  • Reißfestigkeit ISO 37-S2
4 N/mm²
  • Reißdehnung ISO 37-S2
200 % 

Material
  • NR/SBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken