Menu

Silikonplatte, MVQ, 40 Shore A, ohne Einlage, transparent

mehr Elastomerplatten

Drucken
Silikonqualität mit Eignung für den medizinischen und lebensmitteltechnischen Bereich.
Einsatzbereich
  • Pharma-Industrie
  • Lebensmittel-Industrie

Vorteile/Ausführungen
  • lebensmittelecht
  • alterungsbeständig
  • ozonbeständig
  • bedingt säure- und laugenbeständig
  • SVHC-frei

Anwendungen/Hinweise
  • konform zu FDA § 177.2600, BGVV Empfehlung
  • geeignet für Dampfsterilisation bis +135 °C

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich Luft
–60 °C bis +230 °C 
  • Härte ISO 7619-1
40 ±5 Shore A 
  • Dichte ISO 1183
1,13 g/cm³
  • Reißfestigkeit ISO 37-S2 
9 N/mm²
  • Reißdehnung ISO 37-S2
500 %

Material
  • beidseitig glatt, ohne Einlage

Downloads

Für Sie interessant

Silikonplatte, MVQ, 60 Shore A, ohne Einlage, rot | Elastomerplatten
angesehen
Gekauft
Silikonplatte, MVQ, 60 Shore A, ohne Einlage, rot

Elastomerplatten

Standard-Silikonqualität für technische Einsatzzwecke.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken