Menu

Kohle-Grafit-Stopfbuchspackung 2000

von Teadit   |   mehr Stopfbuchsdichtungen

Drucken
Diagonal geflochtene Stopfbuchspackung aus Reingrafitbändern.
Einsatzbereich
  • für Pumpen und Ventile
  • geeignet für Anwendungen in Verbindung mit Sauerstoff
  • für Dampf, Wasser, Treibstoffe, Gas, chemische Produkte, Öle, Säuren und Laugen, Abwasser

Vorteile/Ausführungen
  • lange Haltbarkeit und einfache Handhabung
  • gute Verpressbarkeit
  • sehr niedriger Reibungskoeffizient
  • hohe Wärmeleitfähigkeit
  • gute chemische Beständigkeit

Anwendungen/Hinweise
  • bei sehr hohen Drücken empfehlen wir die Verwendung von Kammerungsringen Type 2001 oder 2202
  • nicht geeignet bei stark oxidierenden Medien

Technische Daten
  • Temperatureinsatzbereich
–240 °C bis +450 °C 
  • Dichte
1,0 g/cm³
  • Druck rotierend 
30 bar 
  • Druck statisch
300 bar 

Material
  • expandierte, flexible Reingrafitbänder

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken