Menu

Aramid-PTFE-Stopfbuchspackung 2070

von Teadit   |   mehr Stopfbuchsdichtungen

Drucken
Diagonal geflochtene Stopfbuchspackung aus patentiertem EGK®-Garn (bestehend aus einem Kernfaden aus Aramid in einer Hülle aus PTFE/Grafit).
Einsatzbereich
  • für Pumpen, Rührwerke und Ventile
  • in der Papierindustrie
  • für aggressive Medien oder Medien mit Feststoffanteilen
  • für Wasser, Abwasser, Lösungsmittel, Öle und Fette, Bitumen, Klärschlamm, Maische, Weiß- und Schwarzlauge uvm.

Vorteile/Ausführungen
  • lange Haltbarkeit und einfache Handhabung
  • sehr niedriger Reibungskoeffizient
  • hohe Wärmeleitfähigkeit
  • gute chemische Beständigkeit
  • extrem hohe mechanische Belastbarkeit

Anwendungen/Hinweise
  • nicht geeignet für geschmolzene Alkalimetalle und Fluorverbindungen bei hohen Temperaturen und Drücken, Sauerstoff

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich
–100 °C bis +280 °C 
  • Dichte
1,6 g/cm³
  • Druck rotierend 
35 bar 
  • Druck statisch
250 bar 

Material
  • EGK® besteht aus einem Kernfaden aus Aramid in einer Hülle aus PTFE/Grafit (gPTFE)
  • mit Silikonöl behandelt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken