Menu

Acryl-PTFE-Stopfbuchspackung 2127

von Teadit   |   mehr Stopfbuchsdichtungen

Drucken
Volumensdichte, diagonal geflochtene Stopfbuchspackung aus synthetischer Acryl-Faser, imprägniert mit PTFE-Dispersion und mit Silikonöl behandelt.
Einsatzbereich
  • für Pumpen, Mischer und Ventile
  • für Anwendungen innerhalb einer Anlage
  • in der chemischen, pharmazeutischen, Zellstoff-, Papier- und Lebensmittelindustrie
  • für Wasser, Dampf, verdünnte Säuren und Laugen, Chemikalien, Gase

Vorteile/Ausführungen
  • sehr gute Haltbarkeit
  • sehr niedriger Reibungskoeffizient
  • kein Wellenverschleiß
  • nicht verschmutzend

Anwendungen/Hinweise
  • WRAS-Zulassung für Trinkwasser
  • nicht geeignet für stark konzentrierte Säuren und Laugen, Sauerstoff, Farben und Lacke

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich
–100 °C bis +230 °C 
  • Dichte
1,35 g/cm³
  • Druck rotierend 
20 bar 
  • Druck statisch
100 bar 

Material
  • Kombination von synthetischen Fasern mit einer PTFE-Imprägnierung
  • mit Silikonöl und einem Hochtemperatur-Einlaufschmiermittel behandelt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken