Menu

Glas-Grafit-Stopfbuchspackung 2027

von Teadit   |   mehr Stopfbuchsdichtungen

Drucken
Diagonal geflochtene Stopfbuchspackung aus hochwertigem texturiertem Glasfasergarn, behandelt mit reinem Grafitpulver und Korrosionshemmer. Für Ventilpackungen und für statische Einsätze unter hohen Temperaturen und hohem Druck geeignet.
Einsatzbereich
  • für Mannlöcher
  • für statische Anwendungen
  • für Wasser, Öle, alkalische Lösungen, schwache Säuren, chemische Produkte usw.

Vorteile/Ausführungen
  • reduziert den Abrieb der Glasfasern
  • verhindert Verschleiß und Beschädigung der Glasfasern unter Druck
  • volumendicht
  • stabil

Anwendungen/Hinweise
  • nicht geeignet bei hochkonzentrierten Säuren, Laugen und Dampf über 200 °C

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich
bis +550 °C 
  • Dichte
1,7 g/cm³
  • Druck statisch
150 bar 

Material
  • Garn mit reinem Grafitpulver und Korrosionshemmer behandelt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken