Einzigartige Allround-Dichtung, die die Vorteile sowohl von Faserstoff- als auch von Elastomerdichtungen in sich vereint. Prädestiniert für alle Anwendungen, für die weder Gummidichtungen noch klassische Faserstoffdichtungen ideal geeignet sind. Verfügt zudem standardmäßig über G...
Für Flanschunebenheiten hervorragend geeignete Dichtplatte mit erstklassigen Dichtungskennwerten nach DIN EN 13555 sowohl mit als auch ohne Innenbördel. Verfügt zudem standardmäßig über Gasket Code Technology zur eindeutigen Identifikation und Rückverfolgbarkeit des Materials.
Hochtemperaturbeständige Dichtplatte mit säurebeständiger Streckmetalleinlage aus Chrom-Nickel-Stahl. Gewährleistet selbst unter sehr hohen Dauertemperaturen eine hervorragende Langzeitdichtigkeit und ist auch als Isolationsmaterial oder temperaturbeständiges Ausgleichselement be...
Grafitdichtungsmaterial mit säurebeständiger Streckmetalleinlage für eine verbesserte mechanische Stabilität und Dichtwirkung. Mit thermisch stabiler Antihaftfunktion und deutlich verbesserter Beständigkeit gegenüber Oxidationsangriffen durch anorganischen, dauerhaft wirksamen XP...
Faserverstärkte Grafitdichtungsplatte für Anwendungen mit anspruchsvollen Medien und Temperaturen. Der extrem hohe Grafitanteil sorgt für eine höhere Temperaturbeständigkeit sowie eine bessere chemische Beständigkeit als bei klassischen Faserstoffdichtungen.
Hochfeste, universelle Grafitdichtungsplatte mit ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften aufgrund der kleberfrei miteinander verbundenen Lagen hochreiner Grafitfolie und Edelstahlfolien. Geeignet für schwierige und mechanisch hoch belastete Dichtverbindungen sowie für alle gän...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!