Menu

2K-Epoxidharz-Strukturklebstoff EA 9480

von Loctite   |   mehr Klebstoffe

Drucken
Konstruktions-Kleber für starre Klebungen auf große Flächen bei denen nach dem Fügen noch Zeit zum Justieren der Bauteile benötigt wird, speziell für Anwendungen in der lebensmittelverarbeitenden Industrie.
Einsatzbereich
  • Lebensmittelindustrie
  • Metall
  • Keramik
  • Holz
  • Glas
  • starre Kunststoffe

Vorteile/Ausführungen
  • gute Haftung auf Edelstahl
  • feuchtigkeitsbeständig
  • sehr hohe Festigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit

Anwendungen/Hinweise
  • WRAS-Freigabe
  • Mischungsverhältnis 2:1
  • nicht geeignet für reinen Sauerstoff oder sauerstoffangereicherte Systeme
  • nicht geeignet als Dichtstoff für Chlor oder stark oxidierende Medien

Technische Daten
  • Verarbeitungszeit
110 bis 190 min
  • Handfestigkeit 
270 min
  • Temperaturbeständigkeit
–55 bis +120 °C

Material
  • chemische Basis aus Epoxidharz

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken