Menu

2K-Epoxidharz-Strukturklebstoff EA 9466

von Loctite   |   mehr Klebstoffe

Drucken
Universeller Konstruktions-Kleber für starre Klebungen auf große Flächen bei denen nach dem Fügen noch Zeit zum Justieren der Bauteile benötigt wird, speziell für Hochleistungsanwendungen geeignet.
Einsatzbereich
  • Metall
  • Kunststoff

Vorteile/Ausführungen
  • schäl- und scherfest
  • chemikalien- und lösungsmittelbeständig
  • elektrisch isolierend

Anwendungen/Hinweise
  • Mischungsverhältnis 2:1
  • nicht geeignet für reinen Sauerstoff oder sauerstoffangereicherte Systeme
  • nicht geeignet als Dichtstoff für Chlor oder stark oxidierende Medien

Technische Daten
  • Verarbeitungszeit
60 min
  • Handfestigkeit 
180 min
  • Temperaturbeständigkeit
–55 bis +120 °C

Material
  • chemische Basis aus Epoxidharz

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken