Menu

2K-Hybridklebstoff HY 4070 inkl. 4 Dosierspitzen

von Loctite   |   mehr Klebstoffe

Drucken
Universeller Sofortklebstoff aus Epoxiden und Acrylaten für schnelle Reparaturverklebungen und Instandhaltungen auf unterschiedlichen Materialien.
Einsatzbereich
  • Kunststoff
  • Metall

Vorteile/Ausführungen
  • präzises Dosieren
  • tropft nicht, thixotropes Verhalten, ideal für Überkopf-Arbeiten
  • universell einsetzbar
  • temperatur- und feuchtigkeitsbeständig
  • schnelle Fixierung
  • geruchsarm
  • schlagfest

Anwendungen/Hinweise
  • Mischverhältnis 10:1

Technische Daten
  • Verarbeitungszeit
5 min
  • Handfestigkeit 
5 min
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +100 °C

Material
  • thixotrop, gelartig
  • chemische Basis Komponente A aus Cyanacrylat
  • chemische Basis Komponente B aus Methacrylat

Lieferumfang
  • inkl. 4 Dosierspitzen

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken